咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 6240 // SKIN 手套规格 10
商品编号
094234 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) 6240 // SKIN 手套规格 10
商品编号:094234 10
切削类型:精密性
触感:很好
产品类别:多用途手套
防护类型:类别 II
手套类型:多用途手套
EN 388:2111X
编织技术:18G
手套特性:适用于触摸屏
手套规格:10
应用:可重复使用
载体材料:尼龙
不含硅树脂:否

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
6240 SKIN。贴合的手套采用先进的 18 针编织技术配以极细纱线,因此具有高度的穿戴舒适性和良好的细腻感觉。同时适用于触摸屏操作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加