咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精编手套(副) 6102 手套尺码 6
商品编号
094218 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精编手套(副) 6102 手套尺码 6
商品编号:094218 6
切削类型:精密性
涂层:PVC 点珠
颜色:黑色 / 灰色
内容:1.0
材料:棉
载体材料:棉花/弹性纤维
应用:可重复使用
手套规格:6
手套特性:适用于触摸屏
编织技术:13G
EN 388:1121X
产品类别:多用途手套

更多参数>>

应用
调试、运输、精密组装。

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388

技术说明
6102.黑色棉/弹性纤维精编手套,单侧白色 PVC 凸节,方便抓握。指尖(拇指、食指、中指)嵌有碳纤维纱线,适用于触摸屏。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加