首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
手套
皮手套
焊工手套
棉和针织手套
多用途手套
防割手套
专用手套
高温防护手套
低温防护手套
电工手套
一次性手套
化学品防护手套
手部防护配件
棉和针织手套
精编手套(副) 6100 手套规格 11
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
精编手套(副) 6100 手套规格 11
商品编号
094211 11
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
NITRAS®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
皮手套
焊工手套
棉和针织手套
多用途手套
防割手套
专用手套
高温防护手套
低温防护手套
电工手套
一次性手套
同类其他品牌
KARBONHEX
NITRAS®
Peter Greven
ejendals
最近浏览
清空
精编手套(副) 6100 手套规格 11
¥37.23 元
起
焊工用连体工装裤 PROBAN 成衣尺寸 DE 56
¥1084.15 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:精编手套(副) 6100 手套规格 11
商品编号:094211 11
切削类型:多用途
不含硅树脂:否
防护类型:类别 II
手套类型:棉手套
EN 388:2142X
编织技术:10G
手套特性:不含 DMF
手套规格:11
应用:可重复使用
载体材料:棉
触感:好
手掌配合:好
更多参数>>
应用
调试、运输、精密组装。
标准
EN 388
技术说明
6100.白色
棉/尼龙精编手套,单面蓝色
PVC 凸节。
规格参数
切削类型
多用途
不含硅树脂
否
防护类型
类别 II
手套类型
棉手套
EN 388
2142X
编织技术
10G
手套特性
不含 DMF
手套规格
11
应用
可重复使用
载体材料
棉
触感
好
手掌配合
好
主动透气
很好
含油条件下的抓握
一般
润湿后的抓握
一般
涂层材料
PVC
材料
棉
内容
1.0
耐高温防护
不存在
重量
28.2
颜色
蓝色/白色
不含 DMF
是
涂层
PVC
产品类别
多用途手套
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订