商品详情
- 商品名称:棉手套组 Tegera 8120 手套规格 9
- 商品编号:094202 9
- 切削类型:精密性
- 颜色:白色
- 松紧带:否
- 内容:12
- 长度_范围起始:220.0
- 长度_范围结束:220.0
- 材料:棉
- 载体材料:棉
- 应用:可重复使用
- 手套规格:9
- 手套特性:不含 DMF | 不含乳胶 | 不含硅树脂
- 手套类型:棉手套
更多参数>>
应用
干燥、洁净的区域;精密组装;电子和安装工作。
技术说明
适合轻微危险和组装工作的手套,用于防擦伤、起泡和污垢。
Tegera® 8120。织物手套,带有袖口,指尖触感十分细致。轻便、透气的基底材料令佩戴舒适。具有特殊造型的拇指。