咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棉手套组 Tegera 8120 手套规格 10
商品编号
094202 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:棉手套组 Tegera 8120 手套规格 10
商品编号:094202 10
切削类型:精密性
颜色:白色
松紧带:否
内容:12
长度_范围起始:220.0
长度_范围结束:220.0
材料:棉
载体材料:棉
应用:可重复使用
手套规格:10
手套特性:不含 DMF | 不含乳胶 | 不含硅树脂
手套类型:棉手套

更多参数>>

应用
干燥、洁净的区域;精密组装;电子和安装工作。

技术说明
适合轻微危险组装工作的手套,用于防擦伤、起泡和污垢。
Tegera® 8120。织物手套,带有袖口,指尖触感十分细致。轻便、透气的基底材料令佩戴舒适。具有特殊造型的拇指。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加