咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工用防护手套(副) Tegera 118a 手套规格 10
商品编号
094127 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工用防护手套(副) Tegera 118a 手套规格 10
商品编号:094127 10
切削类型:多用途 | 重型
应用:可重复使用
产品类别:焊工手套
防护类型:类别 III
手套类型:焊工手套
接触热最高:100.0
EN 388:3121X
手套特性:4 级阻燃性
焊接工艺:MIG/MAG
手套规格:10
载体材料:全粒面山羊皮、二层粒面牛皮
EN 12477:类型 B

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术说明
Tegera® 118a。多用途焊工手套,采用二层粒面牛皮和头层粒面山羊皮。带加强的食指。耐接触热至 100 °C。未加衬里。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加