商品详情
- 商品名称:焊工用防护手套(副) Tegera 126A 手套规格 10
- 商品编号:094123 10
- 切削类型:重型
- 应用:可重复使用
- 产品类别:焊工手套
- 防护类型:类别 III
- 手套类型:焊工手套
- 接触热最高:100.0
- EN 388:2111X
- 手套特性:4 级阻燃性
- 焊接工艺:WIG
- 手套规格:10
- 载体材料:全粒面山羊皮
- EN 12477:类型 B
更多参数>>
提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明
Tegera® 126A.无衬里的焊工手套,具有突出的触感(按 EN 420 的指尖感觉 5)和出色的贴合性。经过加强的食指和用 Kevlar® 纱线加强的接缝,适用于高要求的工作环境。能够耐受 100 °C 的高温接触。