咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用丝锥,单件 三攻丝锥
商品编号
130430
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
130430 M3
130430 M4
130430 M5
130430 M6
130430 M8
130430 M10
130430 M12
130430 M16
130430 M20
130430 M22
130430 M24
130430 M27
130430 M30
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
2.5mm
40mm
2.7mm
3.5mm
DIN 352
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
3.3mm
45mm
3.4mm
4.5mm
DIN 352
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
4.2mm
50mm
4.9mm
6mm
DIN 352
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
5mm
50mm
4.9mm
6mm
DIN 352
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
6.8mm
56mm
4.9mm
6mm
DIN 352
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
8.5mm
70mm
5.5mm
7mm
DIN 352
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
10.2mm
75mm
7mm
9mm
DIN 352
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
14mm
80mm
9mm
12mm
DIN 352
32mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
17.5mm
95mm
3
12mm
16mm
DIN 352
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
19.5mm
100mm
3
14.5mm
18mm
DIN 352
66mm
22mm
M
M22
2.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
21mm
110mm
3
14.5mm
18mm
DIN 352
72mm
24mm
M
M24
3mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
24mm
110mm
3
16mm
20mm
DIN 352
81mm
27mm
M
M27
3mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
26.5mm
125mm
3
18mm
22mm
DIN 352
90mm
30mm
M
M30
3.5mm
销售价 数量
 
408.87
408.87
443.16
444.91
489.03
641.16
811.22
1269.13
1897.10
1897.10
2150.68
1954.26
2023.38

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:手用丝锥,单件 三攻丝锥
商品编号:130430 M4
技术说明

三件套:一攻丝锥,二攻丝锥和三攻丝锥。一攻带导向端部。
技术参数
螺纹标准
DIN 13
锥度导程部分的形状
C
螺纹断面角
60degrees
涂层
没有涂层
螺纹刀具种类
手持式丝锥
切削方向
右向
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
45mm
排屑槽数量
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 352
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
通用
适用
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加