咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
205548
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 d11 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205548 4
205548 5
205548 6
205548 7
205548 8
205548 9
205548 10
205548 12
205548 14
205548 16
205548 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.2mm
1.5
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
8mm
4mm
8mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.04mm
0.03mm
5
0.25mm
1.5
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
9mm
5mm
9mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.04mm
0.03mm
5
0.3mm
1.5
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
10mm
6mm
10mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.05mm
0.04mm
5
0.35mm
1.5
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
7mm
11mm
7mm
11mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.06mm
0.05mm
5
0.4mm
1.5
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
12mm
8mm
12mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.06mm
0.05mm
5
0.45mm
1.5
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
9mm
13mm
9mm
13mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.08mm
0.06mm
5
0.5mm
1.5
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
14mm
10mm
14mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.08mm
0.06mm
5
0.6mm
1.5
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
16mm
12mm
16mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.09mm
0.07mm
5
0.7mm
1.5
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
18mm
14mm
18mm
75mm
14mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.1mm
0.08mm
5
0.8mm
1.5
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
22mm
16mm
22mm
82mm
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.12mm
0.1mm
5
1mm
1.5
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
26mm
20mm
26mm
92mm
20mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.14mm
0.12mm
5
销售价 数量
 
1360.42
1360.42
1360.42
1732.50
1732.50
2311.43
2513.83
2651.59
3688.83
5305.57
8066.07

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:205548 9
优点

刀具几何结构使切屑紧紧卷起,并通过平浅的排屑槽排出。因此,刀具始终极其稳定。得益于宽大的端面内凹角度,可实现达 10° 的进刀角度。
应用

适用于粗加工,特别适合于满槽加工。
技术说明

具有新颖的波纹刃型,针对更高的进给速度进行了优化。通过轻微的边缘倒圆改进了切削刃保护。通过使用超细晶粒基体实现了极大的弯曲断裂强度。
在深度最大 2×D 时能实现高达 0.1 mm 的每齿进给量(在满槽中)。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对修边 -
涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
内冷式
铣削轮廓面
NR
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
HPC
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.45mm
修正系数 fz
1.5
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
d11
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
13mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9mm
切边时的最大切割深度 ap max
13mm
总长度 L
66mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
42degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.06mm
齿数 Z
5
应用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加