咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master INOX 整体硬质合金铣刀 HPC / TPC
商品编号
203011
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203011 5
203011 6
203011 8
203011 10
203011 12
203011 16
203011 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.25mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
18mm
5mm
18mm
62mm
25mm
32.86degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.025mm
0.025mm
4.8mm
4
0.25mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
18mm
6mm
18mm
62mm
25mm
32.86degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.03mm
0.025mm
5.5mm
4
0.25mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
24mm
8mm
24mm
68mm
32mm
32.86degrees
8mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.04mm
0.025mm
7.5mm
4
0.25mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
30mm
10mm
30mm
80mm
40mm
32.86degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.045mm
0.04mm
9.5mm
4
0.25mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
36mm
12mm
36mm
93mm
48mm
32.86degrees
12mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.05mm
0.04mm
11.5mm
4
0.35mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
48mm
16mm
48mm
108mm
56mm
32.86degrees
16mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.055mm
0.05mm
15.5mm
4
0.35mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
60mm
20mm
60mm
126mm
70mm
32.86degrees
20mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.08mm
0.07mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
1042.26
1042.19
1385.94
2075.29
3001.33
6233.02
10368.69

商品详情

商品名称:GARANT Master INOX 整体硬质合金铣刀 HPC / TPC
商品编号:203011 8
优点

运行时振动特别小。
技术说明

用于粗加工和精加工
HPC 铣刀采用全新开发的高性能涂层,从而在加工各种不锈钢时,都能达到出色的使用寿命最佳的金属去除率更高的耐氧化性高温硬度
可应用于高切削速度,同时还非常适用于 TOOLOX®。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
内冷式
型号
N
标准
工厂标准
螺旋角特征
不相同
切削加工策略
HPC TPC -
铣削加工的切宽 ae
0.08×D 全槽加工,切深 1×D -
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.25mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
总长度 L
68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
32mm
最大切弧角
32.86degrees
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
40degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.025mm
颈位直径 D1
7.5mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
有条件适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加