咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 TPC
商品编号
203088
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203088 4
203088 5
203088 6
203088 8
203088 10
203088 12
203088 16
203088 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切屑平均厚度 hmax,针对 Toolox 44 HRC 的 TPC 铣削加工
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
颈位直径 D1
齿数 Z
0.08mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
11mm
0.02mm
11mm
G 2.5,带 HB
57mm
36.87degrees
6mm
水平和倾斜
40degrees
5
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm
0.025mm
13mm
G 2.5,带 HB
57mm
36.87degrees
6mm
水平和倾斜
40degrees
5
0.12mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
0.035mm
13mm
G 2.5,带 HB
57mm
19mm
36.87degrees
6mm
水平和倾斜
40degrees
5.8mm
5
0.16mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
19mm
0.045mm
19mm
G 2.5,带 HB
63mm
25mm
36.87degrees
8mm
水平和倾斜
40degrees
7.8mm
5
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
0.055mm
22mm
G 2.5,带 HB
72mm
30mm
36.87degrees
10mm
水平和倾斜
40degrees
9.8mm
5
0.24mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
0.065mm
26mm
G 2.5,带 HB
83mm
36mm
36.87degrees
12mm
水平和倾斜
40degrees
11.8mm
5
0.32mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
32mm
0.085mm
32mm
G 2.5,带 HB
92mm
42mm
36.87degrees
16mm
水平和倾斜
40degrees
15.8mm
5
0.4mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
41mm
0.105mm
41mm
G 2.5,带 HB
104mm
52mm
36.87degrees
20mm
水平和倾斜
40degrees
19.8mm
5
销售价 数量
 
1248.07
1248.07
1248.07
1628.65
2277.00
2926.06
4946.13
8258.80

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 TPC
商品编号:203088 8
提示

ae max = 0.1×D,针对 TPC 加工。
hmax:表中所列的数据为最大值。
技术说明

专门针对 TPC 使用设计的通用高性能铣刀。
芯体强化。
通过使用超细微粒基体优化了弯曲断裂强度
技术参数
型号
N
刀柄公差
h6
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.1×D
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
内冷式
切削加工策略
TPC
标准
工厂标准
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.16mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切屑平均厚度 hmax,针对 Toolox 44 HRC 的 TPC 铣削加工
0.045mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
最大切弧角
36.87degrees
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
40degrees
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
5
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
TOOLOX 44
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
TOOLOX 33
适用
湿,最大
适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加