咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用丝锥套装
商品编号
130750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
130750 1/2-20
130750 1/4-28
130750 3/8-24
130750 5/8-18
130750 5/16-24
130750 7/16-20
130750 9/16-18
130750 10-32
刀具材料
切割角
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
HSS
8degrees
11.5mm
63mm
7mm
9mm
DIN 2181
20
38.1mm
12.7mm
UNF
1/2-20 UNF
1.95mm
HSS
8degrees
5.5mm
50mm
4.9mm
6mm
DIN 2181
28
12.7mm
6.35mm
UNF
1/4-28 UNF
0.907mm
HSS
8degrees
8.5mm
63mm
5.5mm
7mm
DIN 2181
24
19.06mm
9.53mm
UNF
3/8-24 UNF
1.058mm
HSS
8degrees
14.5mm
70mm
9mm
12mm
DIN 2181
18
47.64mm
15.88mm
UNF
5/8-18 UNF
1.58mm
HSS
8degrees
6.9mm
56mm
4.9mm
6mm
DIN 2181
24
15.88mm
7.94mm
UNF
5/16-24 UNF
1.058mm
HSS
8degrees
9.9mm
63mm
6.2mm
8mm
DIN 2181
20
33.33mm
11.11mm
UNF
7/16-20 UNF
1.59mm
HSS
8degrees
12.9mm
70mm
9mm
11mm
DIN 2181
18
42.87mm
14.29mm
UNF
9/16-18 UNF
1.587mm
HSS
8degrees
4.1mm
50mm
4.3mm
5.5mm
DIN 2181
32
9.66mm
4.83mm
UNF
10-32 UNF
0.794mm
销售价 数量
 
1017.30
560.98
659.11
2117.98
560.98
860.27
2297.86
410.45

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:手用丝锥套装
商品编号:130750 9/16-18

应用

用于 UNF 标准细螺纹 ASME − B1.1。
技术说明

两件套:一攻丝锥与二攻丝锥。

技术参数
切削方向
右向
内冷式
公差等级
2B
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
锥度导程部分的形状
C D -
螺纹断面角
60degrees
涂层
没有涂层
螺纹刀具种类
手持式丝锥
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
刀具材料
HSS
切割角
8degrees
底孔直径
12.9mm
总长度 L
70mm
柄四边 □
9mm
柄直径 Ds
11mm
标准
DIN 2181
每英寸螺距
18
螺纹深度
42.87mm
螺纹直径
14.29mm
螺纹种类
UNF
螺纹规格
9/16-18 UNF
螺距
1.587mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
通用
适用
适用
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加