咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET KUB Pentron® 可转位刀片实心钻头 圆柱形刀柄
商品编号
236614
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236614 14
236614 14,3
236614 14,5
236614 15
236614 15,1
236614 15,5
236614 15,9
236614 16
236614 16,5
236614 16,7
236614 17
236614 17,5
236614 17,9
236614 18
236614 18,5
236614 19
236614 19,1
236614 19,4
236614 19,5
236614 19,8
236614 20
236614 20,5
236614 21
236614 21,5
236614 21,6
236614 22
236614 22,2
236614 22,5
236614 23
236614 23,5
236614 23,8
236614 24
236614 24,5
236614 25
236614 25,4
236614 25,5
236614 26
236614 26,2
236614 26,5
236614 27
236614 27,5
236614 28
236614 28,2
236614 28,5
236614 28,6
236614 29
236614 29,4
236614 29,5
236614 30
236614 30,2
236614 30,5
236614 30,9
236614 31
236614 31,5
236614 31,8
236614 32
236614 32,5
236614 33
236614 33,2
236614 33,3
236614 33,5
236614 33,7
236614 34
236614 34,5
236614 34,9
236614 35
236614 35,5
236614 36
236614 36,5
236614 37
236614 37,3
236614 37,5
236614 38
236614 38,1
236614 38,5
236614 39
236614 39,2
236614 39,5
236614 39,7
236614 40
236614 40,5
236614 41
236614 41,3
236614 41,5
236614 42
236614 42,1
236614 42,5
236614 42,9
236614 43
236614 43,5
236614 44
236614 44,5
236614 45
236614 45,5
236614 46
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
切刃数 Z
悬伸长度 LA
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
类型
系列
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
SOGX 040204 10-...
14
1
41mm
28mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
SOGX 040204 10-...
14.3
1
44mm
30mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
SOGX 040204 10-...
14.5
1
44mm
30mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
SOGX 040204 10-...
15
1
44mm
30mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
19/32inch
SOGX 040204 10-...
15.1
1
48mm
32mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
SOGX 040204 10-...
15.5
1
48mm
32mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
SOGX 040204 10-...
15.9
1
48mm
32mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
SOGX 040204 10-...
16
1
48mm
32mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
SOGX 050204 12-...
16.5
1
51mm
34mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
SOGX 050204 12-...
16.7
1
51mm
34mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
SOGX 050204 12-...
17
1
51mm
34mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
SOGX 050204 12-...
17.5
1
53mm
36mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
11/16inch
SOGX 050204 12-...
17.9
1
53mm
36mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
SOGX 050204 12-...
18
1
53mm
36mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
SOGX 060206 18-...
18.5
1
56mm
38mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 060206 18-...
19
1
56mm
38mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
3/4inch
SOGX 060206 18-...
19.1
1
58mm
40mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 060206 18-...
19.4
1
58mm
40mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 060206 18-...
19.5
1
58mm
40mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 060206 18-...
19.8
1
58mm
40mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 060206 18-...
20
1
58mm
40mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 07T208 20-...
20.5
1
61mm
42mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 07T208 20-...
21
1
63mm
42mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 07T208 20-...
21.5
1
63mm
44mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
27/32inch
SOGX 07T208 20-...
21.6
1
63mm
44mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 07T208 20-...
22
1
63mm
44mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 07T208 20-...
22.2
1
66mm
44mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 07T208 20-...
22.5
1
66mm
46mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 07T208 20-...
23
1
66mm
46mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
29/32inch
SOGX 080308 24-...
23.5
1
68mm
48mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
SOGX 080308 24-...
23.8
1
68mm
48mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
SOGX 080308 24-...
24
1
68mm
48mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
SOGX 080308 24-...
24.5
1
71mm
50mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
SOGX 080308 24-...
25
1
71mm
50mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
SOGX 080308 24-...
25.4
1
73mm
52mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
SOGX 080308 24-...
25.5
1
73mm
52mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
1inch
SOGX 080308 24-...
26
1
73mm
52mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
SOGX 09T308 28-...
26.2
1
76mm
54mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
SOGX 09T308 28-...
26.5
1
76mm
54mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
SOGX 09T308 28-...
27
1
76mm
54mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
1 1/16inch
SOGX 09T308 28-...
27.5
1
78mm
56mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
SOGX 09T308 28-...
28
1
78mm
56mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
SOGX 09T308 28-...
28.2
1
81mm
58mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
SOGX 09T308 28-...
28.5
1
81mm
58mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
1 1/8inch
SOGX 09T308 28-...
28.6
1
81mm
58mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
SOGX 09T308 28-...
29
1
81mm
58mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
SOGX 09T308 28-...
29.4
1
83mm
60mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
SOGX 09T308 28-...
29.5
1
83mm
60mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
SOGX 09T308 28-...
30
1
83mm
60mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
SOGX 100408 32-...
30.2
1
86mm
62mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 100408 32-...
30.5
1
86mm
62mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 100408 32-...
30.9
1
86mm
62mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 100408 32-...
31
1
86mm
62mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
1 7/32inch
SOGX 100408 32-...
31.5
1
88mm
64mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 100408 32-...
31.8
1
88mm
64mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 100408 32-...
32
1
88mm
64mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 100408 32-...
32.5
1
91mm
66mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
1 9/32inch
SOGX 100408 32-...
33
1
91mm
66mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
33.2
1
93mm
68mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
33.3
1
93mm
68mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
33.5
1
93mm
68mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
33.7
1
93mm
68mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
34
1
93mm
68mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
34.5
1
96mm
70mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
34.9
1
96mm
70mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
35
1
96mm
70mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
1 3/8inch
SOGX 110408 38-...
35.5
1
98mm
72mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
36
1
98mm
72mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
36.5
1
101mm
74mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
1 7/16inch
SOGX 110408 38-...
37
1
101mm
74mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 120408 42-...
37.3
1
103mm
76mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
37.5
1
103mm
76mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
38
1
103mm
76mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
1 1/2inch
SOGX 120408 42-...
38.1
1
106mm
78mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
38.5
1
106mm
78mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
39
1
106mm
78mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
39.2
1
108mm
80mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
39.5
1
108mm
80mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
39.7
1
108mm
80mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
40
1
108mm
80mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
40.5
1
111mm
82mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
1 19/32inch
SOGX 120408 42-...
41
1
111mm
82mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
41.3
1
113mm
84mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
41.5
1
113mm
84mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
42
1
113mm
84mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
1 21/32inch
SOGX 130508 46-...
42.1
1
116mm
86mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130508 46-...
42.5
1
116mm
86mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130508 46-...
42.9
1
116mm
86mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130508 46-...
43
1
116mm
86mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130508 46-...
43.5
1
118mm
88mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130508 46-...
44
1
118mm
88mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130508 46-...
44.5
1
121mm
90mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
1 3/4inch
SOGX 130508 46-...
45
1
121mm
90mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130508 46-...
45.5
1
123mm
92mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130508 46-...
46
1
123mm
92mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
1 13/16inch
销售价 数量
 
4601.15
4601.15
4601.15
4601.15
4601.15
4601.15
4601.15
4601.15
4601.15
4601.15
4682.38
4682.38
4682.38
4682.38
4682.38
4798.20
4798.20
4798.20
4798.20
4798.20
4798.20
5111.13
5111.13
5111.13
5111.13
5111.13
5111.13
5111.13
5111.13
5540.00
5540.00
5540.00
5540.00
5540.00
5540.00
5540.00
5540.00
5540.00
5852.93
5852.93
5852.93
5852.93
5852.93
5852.93
5852.93
5852.93
5852.93
5852.93
5852.93
5852.93
6339.66
6339.66
6339.66
6339.66
6339.66
6339.66
6339.66
6339.66
6339.66
6339.66
6652.59
6652.59
6652.59
6652.59
6652.59
6652.59
6652.59
6652.59
6652.59
6652.59
6652.59
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09
6838.09

商品详情

商品名称:KOMET KUB Pentron® 可转位刀片实心钻头 圆柱形刀柄
商品编号:236614 17
应用

  • 能够胜任极端的加工环境。

带可转位刀片,编号 236605 − 236610。
供货范围

配套提供可转位刀片夹紧螺钉(不提供可转位刀片)。
提示

规格 2×D 和 3×D,带 ABS® 柄以及按要求提供英制尺寸。
可根据要求提供带 PSC 柄的版本。
技术说明

钻孔公差:直径 D − 0.1 / + 0.2
  • 凭借理想的基体强度和特殊的表面处理,保证最高性能和使用寿命。
  • 最严苛的钻孔条件下达到最出色的尺寸精度。
  • 内外可转位刀片相同,降低库存成本。

技术参数
刀柄
ISO 9766
切削加工策略
HPC
顶角
180degrees
转位刀片钻头最大钻深
2×D
内冷式
钻削应用
有条件适用,定心钻 凸球面,有条件适用 有条件适用,横向钻孔 有条件适用,叠层钻孔 有条件适用,倾斜钻出 -
产品类别
转位刀片钻头
属性
ISO 代码,转位刀片
SOGX 050204 12-...
公称直径 D
17
切刃数 Z
1
悬伸长度 LA
51mm
有效长度 L1
34mm
柄直径 Ds
20mm
柄长 Ls
50mm
类型
HB330
系列
KUB Pentron®
转位刀片螺栓套件
239652 6IP1 (0.6 Nm)
适用于英寸直径
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加