咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
黑色/白色低帮鞋 JAMAIN XXST Low ESD,S3S 欧盟鞋码 45
黑色/白色低帮鞋 JAMAIN XXST Low ESD,S3S 欧盟鞋码 45
商品编号
092249 45
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:黑色/白色低帮鞋 JAMAIN XXST Low ESD,S3S 欧盟鞋码 45
商品编号:092249 45
耐刺穿性:纺织物
特性:耐燃油
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色/白色
包头材料:钢
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S3S
安全鞋的欧盟尺码:45.0
鞋底特性:回弹鞋底
系列:JAMAIN
产品类别:低帮安全鞋
性别:男式|通用款

更多参数>>

标准
EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

技术说明
采用 PU 中间层鞋垫和 BASF Infinergy® Kern 的时尚街头风安全鞋,具有超高的冲击力吸收与减震性能。
  • 面料由坚固的牛皮制成。
  • 透气纺织内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全包鞋垫 SPORTIVE ESD 黑色。
  • TPU/PU 鞋底 WELLMAXX STREET,防滑。
  • ESD 装备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加