咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系绳靴子,褐色 NIKOLAS XXB Mid ESD,S3S 欧盟鞋码 42
系绳靴子,褐色 NIKOLAS XXB Mid ESD,S3S 欧盟鞋码 42
商品编号
092234 42
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:系绳靴子,褐色 NIKOLAS XXB Mid ESD,S3S 欧盟鞋码 42
商品编号:092234 42
抗静电:否
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
产品类别:靴子
系列:NIKOLAS
安全鞋的欧盟尺码:42.0
矫正按照 BGR 191:否
整鞋防水:否
防护等级:S3S
耐切割:否
防滑:否
有花纹的鞋底:否
耐油且耐汽油的鞋底:否

更多参数>>

提示
库存商品,欧盟尺码 40 – 46,可按欧盟尺码 40 – 48 订货。

标准
EN ISO 20345:2011 S3S SRA。
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
时尚商务安全靴,轻松搭配商务着装。鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy® 高科技面料,保证整体减震。
  • 鞋面由耐用的牛皮制成。
  • 透气皮革衬里。
  • 防静电的软质无纺布鞋垫。
  • 全包鞋垫 Sportive ESD。
  • PU/PU 鞋底 WELLMAXX BUSINESS。
  • ESD 装备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加