咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/白色 SPEEDY Low ESD,S3S 欧盟鞋码 45
低帮鞋,黑色/白色 SPEEDY Low ESD,S3S 欧盟鞋码 45
商品编号
092204 45
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/白色 SPEEDY Low ESD,S3S 欧盟鞋码 45
商品编号:092204 45
耐刺穿性:纺织物
特性:耐燃油
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色/白色
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点):超过 200
包头材料:合成
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S3S
安全鞋的欧盟尺码:45.0
系列:SPEEDY
产品类别:低帮安全鞋
性别:通用款|男式

更多参数>>

标准
EN ISO 20345:2022 S3S FO SR HRO

技术说明
SPEEDY 安全鞋拥有极佳的穿着舒适感和反光元素,确保在黑暗中清晰可见。
  • 疏水微纤维材质面料。
  • 透气纺织内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全面积鞋内底 JORI ESD black。
  • 橡胶/EVA(乙烯-醋酸乙烯酯)DYNAMIC 鞋底,耐接触热。
  • 耐磨的鞋尖保护。
  • ESD 装备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加