咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用丝锥套装
商品编号
130700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
130700 1/2-13
130700 1/4-20
130700 2-56
130700 3-48
130700 3/4-10
130700 3/8-16
130700 4-40
130700 5/8-11
130700 5/16-18
130700 6-32
130700 7/16-14
130700 8-32
130700 10-24
130700 12-24
刀具材料
切割角
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
HSS
8degrees
10.8mm
80mm
7mm
9mm
DIN 351
13
38.1mm
12.7mm
UNC
1/2-13 UNC
1.95mm
HSS
8degrees
5.1mm
56mm
4.9mm
6mm
DIN 351
20
12.7mm
6.35mm
UNC
1/4-20 UNC
1.27mm
HSS
8degrees
1.85mm
36mm
2.1mm
2.8mm
DIN 351
56
6.54mm
2.18mm
UNC
2-56 UNC
0.453mm
HSS
8degrees
2.1mm
40mm
2.1mm
2.8mm
DIN 351
48
5.04mm
2.51mm
UNC
3-48 UNC
0.529mm
HSS
8degrees
16.5mm
105mm
11mm
14mm
DIN 351
10
57.15mm
19.05mm
UNC
3/4-10 UNC
2.54mm
HSS
8degrees
8mm
70mm
5.5mm
7mm
DIN 351
16
19.06mm
9.53mm
UNC
3/8-16 UNC
1.587mm
HSS
8degrees
2.35mm
40mm
2.7mm
3.5mm
DIN 351
40
5.7mm
2.84mm
UNC
4-40 UNC
0.635mm
HSS
8degrees
13.5mm
90mm
9mm
12mm
DIN 351
11
47.64mm
15.88mm
UNC
5/8-11 UNC
1.58mm
HSS
8degrees
6.6mm
63mm
4.9mm
6mm
DIN 351
18
15.88mm
7.94mm
UNC
5/16-18 UNC
1.411mm
HSS
8degrees
2.85mm
45mm
3mm
4mm
DIN 351
32
7.02mm
3.51mm
UNC
6-32 UNC
0.794mm
HSS
8degrees
9.4mm
75mm
6.2mm
8mm
DIN 351
14
33.33mm
11.11mm
UNC
7/16-14 UNC
1.59mm
HSS
8degrees
3.5mm
45mm
3.4mm
4.5mm
DIN 351
32
8.34mm
4.16mm
UNC
8-32 UNC
0.794mm
HSS
8degrees
3.9mm
50mm
4.3mm
5.5mm
DIN 351
24
9.66mm
4.83mm
UNC
10-24 UNC
1.058mm
HSS
8degrees
4.5mm
50mm
4.9mm
6mm
DIN 351
24
10.98mm
5.49mm
UNC
12-24 UNC
1.058mm
销售价 数量
 
928.87
493.96
1043.35
883.13
1856.29
606.72
493.96
1314.87
511.90
493.96
783.41
493.96
493.96
889.66

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:手用丝锥套装
商品编号:130700 8-32
应用

用于 UNC 标准粗螺纹 ASME − B1.1。
技术说明

两件套:一攻丝锥与二攻丝锥。
技术参数
切削方向
右向
螺纹刀具种类
手持式丝锥
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
螺纹断面角
60degrees
公差等级
2B
涂层
没有涂层
锥度导程部分的形状
D C -
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
刀具材料
HSS
切割角
8degrees
底孔直径
3.5mm
总长度 L
45mm
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 351
每英寸螺距
32
螺纹深度
8.34mm
螺纹直径
4.16mm
螺纹种类
UNC
螺纹规格
8-32 UNC
螺距
0.794mm
应用
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
适用
通用
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加