咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用丝锥套装
商品编号
130400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
130400 M2
130400 M2,5
130400 M3
130400 M3,5
130400 M4
130400 M5
130400 M6
130400 M8
130400 M10
130400 M12
130400 M16
130400 M20
130400 M22
130400 M24
130400 M27
130400 M30
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
1.6mm
36mm
2.1mm
2.8mm
DIN 352
4mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
2.05mm
40mm
2.1mm
2.8mm
DIN 352
5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
2.5mm
40mm
2.7mm
3.5mm
DIN 352
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
2.9mm
45mm
3mm
4mm
DIN 352
7mm
3.5mm
M
M3.5
0.6mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
3.3mm
45mm
3.4mm
4.5mm
DIN 352
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
4.2mm
50mm
4.9mm
6mm
DIN 352
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
5mm
50mm
4.9mm
6mm
DIN 352
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
6.8mm
56mm
4.9mm
6mm
DIN 352
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
8.5mm
70mm
5.5mm
7mm
DIN 352
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
10.2mm
75mm
7mm
9mm
DIN 352
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
14mm
80mm
9mm
12mm
DIN 352
32mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
17.5mm
95mm
12mm
16mm
DIN 352
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
19.5mm
100mm
3
14.5mm
18mm
DIN 352
66mm
22mm
M
M22
2.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
21mm
110mm
3
14.5mm
18mm
DIN 352
72mm
24mm
M
M24
3mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
24mm
110mm
3
16mm
20mm
DIN 352
81mm
27mm
M
M27
3mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
26.5mm
125mm
3
18mm
22mm
DIN 352
90mm
30mm
M
M30
3.5mm
销售价 数量
 
1692.75
1501.28
1190.53
1386.80
1190.53
1301.83
1311.69
1429.34
1889.02
2412.34
3761.52
5773.11
5593.20
6427.29
5844.33
5777.30

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:手用丝锥套装
商品编号:130400 M4
技术说明

三件套:一攻丝锥,二攻丝锥和三攻丝锥。一攻带导向端部。
技术参数
螺纹断面角
60degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
锥度导程部分的形状
C A D -
内冷式
涂层
没有涂层
螺纹刀具种类
手持式丝锥
切削方向
右向
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
45mm
排屑槽数量
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 352
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加