咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122435
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
122435 1/2
122435 1/4
122435 3/8
122435 3/16
122435 4
122435 4,0-X(套装10件/套)
122435 4,1
122435 4,2
122435 4,3
122435 4,4
122435 4,5
122435 4,6
122435 4,7
122435 4,8
122435 4,9
122435 4,65
122435 4,71-X(套装10件/套)
122435 5
122435 5,1
122435 5,2
122435 5,3
122435 5,4
122435 5,5
122435 5,6
122435 5,7
122435 5,8
122435 5,9
122435 5,55
122435 5/8
122435 5/16
122435 6
122435 6,01-X(套装10件/套)
122435 6,1
122435 6,2
122435 6,3
122435 6,4
122435 6,5
122435 6,6
122435 6,7
122435 6,8
122435 6,9
122435 6,35
122435 7
122435 7,01-X(套装10件/套)
122435 7,1
122435 7,2
122435 7,3
122435 7,4
122435 7,5
122435 7,6
122435 7,7
122435 7,8
122435 7,9
122435 7,45
122435 7/16
122435 7/32
122435 8
122435 8,01-X(套装10件/套)
122435 8,1
122435 8,2
122435 8,3
122435 8,4
122435 8,5
122435 8,6
122435 8,7
122435 8,8
122435 8,9
122435 9
122435 9,1
122435 9,2
122435 9,3
122435 9,4
122435 9,5
122435 9,6
122435 9,7
122435 9,8
122435 9,9
122435 9,35
122435 9/16
122435 9/32
122435 10
122435 10,01-X(套装10件/套)
122435 10,1
122435 10,2
122435 10,3
122435 10,4
122435 10,5
122435 10,6
122435 10,7
122435 10,8
122435 10,9
122435 11
122435 11,1
122435 11,2
122435 11,3
122435 11,4
122435 11,5
122435 11,6
122435 11,7
122435 11,8
122435 11,9
122435 11/32
122435 12
122435 12,01-X(套装10件/套)
122435 12,2
122435 12,5
122435 12,7
122435 12,8
122435 13
122435 13,2
122435 13,5
122435 13,8
122435 13/32
122435 14
122435 14,01-X(套装10件/套)
122435 14,2
122435 14,5
122435 14,8
122435 15
122435 15,2
122435 15,5
122435 15,8
122435 16
122435 16,01-X(套装10件/套)
122435 16,2
122435 16,5
122435 16,8
122435 17
122435 17,2
122435 17,5
122435 17,8
122435 18
122435 18,01-X(套装10件/套)
122435 18,2
122435 18,5
122435 18,8
122435 19
122435 19,2
122435 19,5
122435 19,8
122435 20
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
参数
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
英制公称直径相当于
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
是 是
h7
3
107mm
60mm
41.3mm
14mm 14mm
DIN 6537 K
12.7mm
0.56mm/rev
0.56mm/rev
是 是
h7
3
79mm
34mm
24.6mm
8mm 8mm
DIN 6537 K
6.35mm
0.37mm/rev
0.37mm/rev
是 是
h7
3
89mm
47mm
32.8mm
10mm
DIN 6537 K
9.53mm
0.44mm/rev
0.44mm/rev
是 是
h7
3
66mm 66mm
28mm 28mm
17mm
6mm
DIN 6537 K
4.76mm
0.28mm/rev
0.28mm/rev
h7
4mm
3
66mm
24mm
18mm
6mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
4.1mm
3
66mm
24mm
17.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
4.2mm
3
66mm
24mm
17.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
4.3mm
3
66mm
24mm
17.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
4.4mm
3
66mm
24mm
17.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
4.5mm
3
66mm
24mm
17.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
4.6mm
3
66mm
24mm
17.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
4.7mm
3
66mm
24mm
17mm
6mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
4.8mm
3
66mm
28mm
20.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
4.9mm
3
66mm
28mm
20.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
4.65mm
3
66mm
24mm
17.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
5mm
3
66mm
28mm
20.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
5.1mm
3
66mm
28mm
20.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.32mm/rev
h7
5.2mm
3
66mm
28mm
20.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.32mm/rev
h7
5.3mm
3
66mm
28mm
20.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.32mm/rev
h7
5.4mm
3
66mm
28mm
19.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.32mm/rev
h7
5.5mm
3
66mm
28mm
19.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.32mm/rev
h7
5.6mm
3
66mm
28mm
19.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.32mm/rev
h7
5.7mm
3
66mm
28mm
19.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.32mm/rev
h7
5.8mm
3
66mm
28mm
19.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.32mm/rev
h7
5.9mm
3
66mm
28mm
19.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.32mm/rev
h7
5.55mm
3
66mm
28mm
19.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.32mm/rev
是 是
h7
3
115mm
65mm 65mm
41.3mm
16mm
DIN 6537 K
15.88mm 15.88mm
0.61mm/rev
0.61mm/rev
是 是
h7
3 3
79mm 79mm
41mm
29.2mm
8mm
DIN 6537 K
7.94mm
0.37mm/rev
0.37mm/rev
h7
6mm
3
66mm
28mm
19mm
6mm
DIN 6537 K
0.32mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
6.1mm
3
79mm
34mm
24.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
6.2mm
3
79mm
34mm
24.7mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
6.3mm
3
79mm
34mm
24.6mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
6.4mm
3
79mm
34mm
24.4mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
6.5mm
3
79mm
34mm
24.3mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
6.6mm
3
79mm
34mm
24.1mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
6.7mm
3
79mm
34mm
24mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
6.8mm
3
79mm
34mm
23.8mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
6.9mm
3
79mm
34mm
23.7mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
是 是
h7 h7
6.35mm
3
79mm
34mm 34mm
24.5mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
0.37mm/rev
h7
7mm
3
79mm
34mm
23.5mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
7.1mm
3
79mm
41mm
30.4mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
7.2mm
3
79mm
41mm
30.2mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
7.3mm
3
79mm
41mm
30.1mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
7.4mm
3
79mm
41mm
29.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
7.5mm
3
79mm
41mm
29.8mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
7.6mm
3
79mm
41mm
29.6mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
7.7mm
3
79mm
41mm
29.5mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
7.8mm
3
79mm
41mm
29.3mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
7.9mm
3
79mm
41mm
29.2mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
7.45mm
3
79mm
41mm
29.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
是 是
h7 h7
3
102mm
55mm
38.4mm
12mm
DIN 6537 K
11.11mm 11.11mm
0.5mm/rev
0.5mm/rev
是 是
h7 h7
3
66mm
28mm
19.7mm
6mm
DIN 6537 K DIN 6537 K
5.56mm 5.56mm
0.32mm/rev
0.32mm/rev
h7
8mm
3
79mm
41mm
29mm
8mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
8.1mm
3
89mm
47mm
34.9mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
8.2mm
3
89mm
47mm
34.7mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
8.3mm
3
89mm
47mm
34.6mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
8.4mm
3
89mm
47mm
34.4mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
8.5mm
3
89mm
47mm
34.3mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
8.6mm
3
89mm
47mm
34.1mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
8.7mm
3
89mm
47mm
34mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
8.8mm
3
89mm
47mm
33.8mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
8.9mm
3
89mm
47mm
33.7mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
9mm
3
89mm
47mm
33.5mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
9.1mm
3
89mm
47mm
33.4mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
9.2mm
3
89mm
47mm
33.2mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
9.3mm
3
89mm
47mm
33.1mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
9.4mm
3
89mm
47mm
32.9mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
9.5mm
3
89mm
47mm
32.8mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
9.6mm
3
89mm
47mm
32.6mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
9.7mm
3
89mm
47mm
32.5mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
9.8mm
3
89mm
47mm
32.3mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
h7
9.9mm
3
89mm
47mm
32.2mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
是 是
h7
9.35mm
3
89mm 89mm
47mm 47mm
32.9mm
10mm
DIN 6537 K DIN 6537 K
0.44mm/rev
0.44mm/rev
是 是
h7
3
115mm
65mm 65mm
43.7mm
16mm
DIN 6537 K
14.29mm
0.61mm/rev
0.61mm/rev
是 是
h7
3
79mm
41mm
30.4mm 30.4mm
8mm
DIN 6537 K DIN 6537 K
7.14mm
0.37mm/rev
0.37mm/rev
h7
10mm
3
89mm
47mm
32mm
10mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
10.1mm
3
102mm
55mm
39.9mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
10.2mm
3
102mm
55mm
39.7mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
10.3mm
3
102mm
55mm
39.6mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
10.4mm
3
102mm
55mm
39.4mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
10.5mm
3
102mm
55mm
39.3mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
10.6mm
3
102mm
55mm
39.1mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
10.7mm
3
102mm
55mm
39mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
10.8mm
3
102mm
55mm
38.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
10.9mm
3
102mm
55mm
38.7mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
11mm
3
102mm
55mm
38.5mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
11.1mm
3
102mm
55mm
38.4mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
11.2mm
3
102mm
55mm
38.2mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
11.3mm
3
102mm
55mm
38.1mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
11.4mm
3
102mm
55mm
37.9mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
11.5mm
3
102mm
55mm
37.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
11.6mm
3
102mm
55mm
37.6mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
11.7mm
3
102mm
55mm
37.5mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
11.8mm
3
102mm
55mm
37.3mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
h7
11.9mm
3
102mm
55mm
37.2mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
是 是
h7
3
89mm
47mm 47mm
34mm
10mm
DIN 6537 K
8.73mm
0.44mm/rev
0.44mm/rev
h7
12mm
3
102mm
55mm
37mm
12mm
DIN 6537 K
0.5mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
12.2mm
3
107mm
60mm
41.7mm
14mm
DIN 6537 K
0.56mm/rev
h7
12.5mm
3
107mm
60mm
41.3mm
14mm
DIN 6537 K
0.56mm/rev
是 是
h7 h7
12.7mm 12.7mm
3
107mm
60mm
40.95mm
14mm
DIN 6537 K
0.56mm/rev
0.56mm/rev
h7
12.8mm
3
107mm
60mm
40.8mm
14mm
DIN 6537 K
0.56mm/rev
h7
13mm
3
107mm
60mm
40.5mm
14mm
DIN 6537 K
0.56mm/rev
h7
13.2mm
3
107mm
60mm
40.2mm
14mm
DIN 6537 K
0.56mm/rev
h7
13.5mm
3
107mm
60mm
39.8mm
14mm
DIN 6537 K
0.56mm/rev
h7
13.8mm
3
107mm
60mm
39.3mm
14mm
DIN 6537 K
0.56mm/rev
是 是
h7
3
102mm
55mm
39.6mm
12mm
DIN 6537 K
10.32mm
0.5mm/rev
0.5mm/rev
h7
14mm
3
107mm
60mm
39mm
14mm
DIN 6537 K
0.56mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
14.2mm
3
115mm
65mm
43.7mm
16mm
DIN 6537 K
0.61mm/rev
h7
14.5mm
3
115mm
65mm
43.3mm
16mm
DIN 6537 K
0.61mm/rev
h7
14.8mm
3
115mm
65mm
42.8mm
16mm
DIN 6537 K
0.61mm/rev
h7
15mm
3
115mm
65mm
42.5mm
16mm
DIN 6537 K
0.61mm/rev
h7
15.2mm
3
115mm
65mm
42.2mm
16mm
DIN 6537 K
0.61mm/rev
h7
15.5mm
3
115mm
65mm
41.8mm
16mm
DIN 6537 K
0.61mm/rev
h7
15.8mm
3
115mm
65mm
41.3mm
16mm
DIN 6537 K
0.61mm/rev
h7
16mm
3
115mm
65mm
41mm
16mm
DIN 6537 K
0.61mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
16.2mm
3
123mm
73mm
48.7mm
18mm
DIN 6537 K
0.66mm/rev
h7
16.5mm
3
123mm
73mm
48.3mm
18mm
DIN 6537 K
0.66mm/rev
h7
16.8mm
3
123mm
73mm
47.8mm
18mm
DIN 6537 K
0.66mm/rev
h7
17mm
3
123mm
73mm
47.5mm
18mm
DIN 6537 K
0.66mm/rev
h7
17.2mm
3
123mm
73mm
47.2mm
18mm
DIN 6537 K
0.66mm/rev
h7
17.5mm
3
123mm
73mm
46.8mm
18mm
DIN 6537 K
0.66mm/rev
h7
17.8mm
3
123mm
73mm
46.3mm
18mm
DIN 6537 K
0.66mm/rev
h7
18mm
3
123mm
73mm
46mm
18mm
DIN 6537 K
0.66mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
18.2mm
3
131mm
79mm
51.7mm
20mm
DIN 6537 K
0.69mm/rev
h7
18.5mm
3
131mm
79mm
51.3mm
20mm
DIN 6537 K
0.69mm/rev
h7
18.8mm
3
131mm
79mm
50.8mm
20mm
DIN 6537 K
0.69mm/rev
h7
19mm
3
131mm
79mm
50.5mm
20mm
DIN 6537 K
0.69mm/rev
h7
19.2mm
3
131mm
79mm
50.2mm
20mm
DIN 6537 K
0.69mm/rev
h7
19.5mm
3
131mm
79mm
49.8mm
20mm
DIN 6537 K
0.69mm/rev
h7
19.8mm
3
131mm
79mm
49.3mm
20mm
DIN 6537 K
0.69mm/rev
h7
20mm
3
131mm
79mm
49mm
20mm
DIN 6537 K
0.69mm/rev
销售价 数量
 
3916.63
1796.41
2181.90
1369.26
1369.26
0.00
1369.26
1369.26
1369.26
1369.26
1369.26
1369.26
1369.26
1369.26
1369.26
1369.26
0.00
1369.26
1369.26
1369.26
1369.26
1369.26
1369.26
1369.26
1369.26
1369.26
1369.26
1369.26
4795.55
1796.41
1369.26
0.00
1796.41
1796.41
1796.41
1796.41
1796.41
1796.41
1796.41
1796.41
1796.41
1796.41
1796.41
0.00
1796.41
1796.41
1796.41
1796.41
1796.41
1796.41
1796.41
1796.41
1796.41
1796.41
2945.18
1369.26
1796.41
0.00
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
2181.90
4795.55
1796.41
2181.90
0.00
2945.18
2945.18
2945.18
2945.18
2945.18
2945.18
2945.18
2945.18
2945.18
2945.18
2945.18
2945.18
2945.18
2945.18
2945.18
2945.18
2945.18
2945.18
2945.18
2181.90
2945.18
0.00
3916.63
3916.63
3916.63
3916.63
3916.63
3916.63
3916.63
3916.63
2945.18
3916.63
0.00
4795.55
4795.55
4795.55
4795.55
4795.55
4795.55
4795.55
4795.55
0.00
6985.15
6985.15
6985.15
6985.15
6985.15
6985.15
6985.15
6985.15
0.00
8342.10
8342.10
8342.10
8342.10
8342.10
8342.10
8342.10
8342.10

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122435 4,0-X(套装10件/套)
技术说明

3 刃钻头,专为在极高进给量的条件下使用而开发。特别适用于具有高输入功率和稳定的加工条件的设备。
  • 特殊的刀刃构造,带稳定的尖端和中部较大的活动空间有助于实现最高的进给量。
  • 已获取专利的切屑流优化钻尖设计可降低切削压力,并实现良好的断屑。
  • 采用 145° 顶角,有利于在钻通孔时减少毛刺的形成。

行业领先的横刃技术保证了理想的自定心性能,同时允许在不平整的表面上进行开钻。3 个导向倒角确保了稳定的钻孔出口和孔圆准确性。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
样式 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同。
HB 样式:以编号 122436 订购。
HE 样式:以编号 122435 +129100HE 订购。
技术参数
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
内冷式
有,25 bar
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
HPC
最大钻深
4×D
顶角
145degrees
涂层
TiAlN
属性
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
参数
详见对应单件商品参数
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
英制公称直径相当于
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
应用
湿,最小
适用
GG
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
GGG
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加