咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT圆板牙
商品编号
142050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
142050 G1
142050 G1/2
142050 G1/4
142050 G1/8
142050 G3/4
142050 G3/8
公差等级
切削方向
外径
每英寸螺距
螺纹直径
螺纹规格
高度
A
65mm
11
33.25mm
G1
18mm
A
45mm
14
20.96mm
G1/2
14mm
A
38mm
19
13.16mm
G1/4
10mm
A
30mm
28
9.73mm
G1/8
11mm
A
55mm
14
26.44mm
G3/4
16mm
A
45mm
19
16.66mm
G3/8
14mm
销售价 数量
 
2507.86
1148.29
857.95
857.95
1798.40
1148.29

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT圆板牙
商品编号:142050 G1/4

应用

用于加工圆柱形惠氏管螺纹 DIN ISO 228/1。
技术说明

封闭式的开槽廓型;两面均带有卷屑槽,确保顺畅的切入以及朝攻丝方向良好的排屑。切削锥所占螺纹头数为 1 3/4。

技术参数
标准
EN 24231
刀具材料
HSS
螺纹断面角
55degrees
螺纹种类
G
属性
公差等级
A
切削方向
外径
38mm
每英寸螺距
19
螺纹直径
13.16mm
螺纹规格
G1/4
高度
10mm
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加