咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
202416
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202416 5
202416 5,7
202416 6
202416 7,7
202416 8
202416 9,7
202416 10
202416 11,7
202416 12
202416 15,6
202416 16
202416 19,5
202416 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.2mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm
5mm
13mm
62mm
25mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.03mm
4.8mm
3
0.2mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
5.7mm
13mm
5.7mm
13mm
62mm
25mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.03mm
5.2mm
3
0.2mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
62mm
25mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.03mm
5.5mm
3
0.2mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
7.7mm
19mm
7.7mm
19mm
68mm
32mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.06mm
0.04mm
7.2mm
3
0.2mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
19mm
8mm
19mm
68mm
32mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.06mm
0.04mm
7.5mm
3
0.3mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
9.7mm
22mm
9.7mm
22mm
80mm
40mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.05mm
9.2mm
3
0.3mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
80mm
40mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.05mm
9.5mm
3
0.3mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
11.7mm
26mm
11.7mm
26mm
93mm
48mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.06mm
11.2mm
3
0.3mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
93mm
48mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.06mm
11.5mm
3
0.4mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
15.6mm
32mm
15.6mm
32mm
108mm
56mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.1mm
0.07mm
15.1mm
3
0.4mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
32mm
16mm
32mm
108mm
56mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.1mm
0.07mm
15.5mm
3
0.5mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
19.5mm
38mm
19.5mm
38mm
126mm
70mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.13mm
0.09mm
19mm
3
0.5mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
38mm
20mm
38mm
126mm
70mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.13mm
0.09mm
19.5mm
3
销售价 数量
 
589.96
589.96
589.96
813.29
813.29
1224.83
1224.83
1817.35
1817.35
3422.66
3422.66
5050.19
5050.19

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:202416 9,7

优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

用于粗加工和精加工。
最大 0.7×D 情况下能够利用整个切宽,同时保证理想的稳定性。

技术参数
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
型号
N
内冷式
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.3mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
0 / −0.03
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
9.7mm
切削刃长度 Lc
22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.7mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
40mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
9.2mm
齿数 Z
3
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
GGG
适用
通用
适用
空气
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加