咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 TPC
商品编号
202281
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202281 6
202281 8
202281 10
202281 12
202281 16
202281 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切屑平均厚度 hmax,针对短切屑铝合金的 TPC 铣削加工
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
颈位直径 D1
齿数 Z
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
25mm
0.032mm
25mm
G 2.5,带 HA
71mm
30mm
40.54degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
5.7mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
33mm
0.043mm
33mm
G 2.5,带 HA
80mm
40mm
40.54degrees
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
7.4mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm
41mm
0.054mm
41mm
G 2.5,带 HA
95mm
50mm
40.54degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
9.2mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
12mm
49mm
0.075mm
49mm
G 2.5,带 HA
109mm
60mm
40.54degrees
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
11mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
65mm
0.096mm
65mm
G 2.5,带 HB
132mm
80mm
40.54degrees
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
15mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
82mm
0.13mm
82mm
G 2.5,带 HB
154mm
100mm
40.54degrees
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
19mm
3
销售价 数量
 
1173.80
1413.57
2508.72
3377.44
8065.81
14594.19

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 TPC
商品编号:202281 8
技术说明

采用偏心铲背,并且对容屑槽进行额外的抛光,因此确保了理想的排屑效果,包括长切屑的铝合金材料。
通过双断屑槽保证杰出的切屑成型性能。
提示

ae 最大 = 0.12×D,针对 TPC 加工。
h最大:表格中所列的数值为最大值。
技术参数
内冷式
螺旋角特征
不相同
型号
W
标准
工厂标准
涂层
没有涂层
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.12×D
切削加工策略
TPC
刀具材料
整体硬质合金
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
3
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
h6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
33mm
切屑平均厚度 hmax,针对短切屑铝合金的 TPC 铣削加工
0.043mm
切边时的最大切割深度 ap max
33mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
40mm
最大切弧角
40.54degrees
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
3
应用
铜锌合金
适用
聚醚醚酮
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铝金属(短切屑)
适用
有条件适用
高密度聚乙烯
适用
空气
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
尼龙 66
适用
湿,最小
适用
湿,最大
适用
铝合金
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加