咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多制式派克服 MULTI NINE 成衣尺寸 DE 48/50
商品编号
091789 48/50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多制式派克服 MULTI NINE 成衣尺寸 DE 48/50
商品编号:091789 48/50
熨烫:中等高温,最大达 150 °C
颜色:黄色/紫蓝色
服装标准:DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 | DIN EN ISO 11611 焊接防护 | DIN EN ISO 1149 抗静电特性
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
成衣尺寸 DE:48/50
材料基重 / 布料密度:330
标准:EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | EN 343
干燥:柔和滚筒干燥(低温)
全棉:55% 改性腈纶 | 43% 棉 | 2% 特殊纤维
清洗:60 °C 彩色衣物
化学洗涤:使用四氯乙烯柔和清洗
系列:Multi Nine

更多参数>>

提示
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
Rofa 抓绒夹克 368 符合 EN 342。可按需提供。

标准
  • EN ISO 20471,级别 3
  • EN 1149-3-5
  • EN IEC 61482-2,2 类
  • EN ISO 11611,1 类 / A1
  • EN ISO 11612 A1、B1、C1、E2、F1
  • EN 13034 6 类

技术说明
优质、耐用的多制式派克服,带可拆卸和卷入的风帽,还有宽度可调的缝边和袖口。防水、防风、透气的隔膜提供防雨功能。双向拉链。前部胸襟配备有纽扣和排水槽。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加