咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多制式马球衫 长袖 男女通用尺码 L
商品编号
091787 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多制式马球衫 长袖 男女通用尺码 L
商品编号:091787 L
熨烫:中等高温,最大达 150 °C
颜色:黄色/紫蓝色
服装标准:DIN EN ISO 1149 抗静电特性 | DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
材料基重 / 布料密度:220
标准:EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471
干燥:柔和滚筒干燥(低温)
男女通用尺码:L
全棉:60% 改性腈纶 | 2% 特殊纤维 | 38% 棉
清洗:60 °C 彩色衣物
漂白:不可漂白
化学洗涤:使用四氯乙烯柔和清洗
产品类别:带反射条马球衫

更多参数>>

提示
Rofa 紧身夹克 091780 符合 EN 61482-1-2,级别 2。

标准
  • EN ISO 20471,级别 2
  • EN 1149-3-5
  • EN IEC 61482-2,1 类
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1

技术说明
长袖多制式马球衫,防止高温、火焰和电弧。带防静电特性。可延展的分段式反光元件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加