咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示软壳背心 男女通用尺码 3XL
商品编号
091750 3XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:警示软壳背心 男女通用尺码 3XL
商品编号:091750 3XL
熨烫:不能熨烫
颜色:橙色
材料基重 / 布料密度:300
标准:EN ISO 20471
干燥:不得滚筒干燥
男女通用尺码:3XL
全棉:100% 聚酯
清洗:40 °C 彩色衣物
漂白:不可漂白
化学洗涤:不能化学洗涤
产品类别:警示背心
性别:通用款

更多参数>>

提示
Blakläder 警告防护服,A 类,经过组合认证。

标准
按照 EN ISO 20471 等级 2 认证

技术说明
透气警示软壳背心。
  • 三层面料。
  • 胸前口袋配拉链和 D 型环。
  • 前部口袋配拉链。
  • 防风防水。
  • 衣领采用抓绒内衬。
  • 背部加长。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加