咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示功能夹克 男女通用尺码 M
商品编号
091745 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:警示功能夹克 男女通用尺码 M
商品编号:091745 M
熨烫:不能熨烫
颜色:黄色/海军蓝
材料基重 / 布料密度:200
标准:EN 343 | EN ISO 20471
干燥:不得滚筒干燥
男女通用尺码:M
全棉:100% 聚酯
清洗:40 °C 彩色衣物
漂白:不可漂白
化学洗涤:不能化学洗涤
产品类别:警告防护上衣
性别:通用款

更多参数>>

提示
搭配 Blakläder 警示类别 C 的通过认证。

标准
按照 EN ISO 20471 等级 3;EN 343 认证

标准
按照 EN ISO 20471 等级 3;EN 343 认证

技术说明
优质功能性警示夹克,带 50 mm 反光条。防风、防水、透气。抓绒内衬衣领。
  • 可拆卸式风帽可卷在领子里。
  • 缝线和透气口位于前面。
  • 胸前口袋带防水拉链和抓绒衬里。
  • 网格布衬里和手机袋。
  • 外口袋配拉链。
  • 袖口带可调粘扣。
  • 拉绳式可调衣摆。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加