咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示紧腰裤 成衣尺寸 DE 24
商品编号
091744 24
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:警示紧腰裤 成衣尺寸 DE 24
商品编号:091744 24
颜色:黄色/海军蓝
成衣尺寸 DE:24
材料基重 / 布料密度:240
标准:EN ISO 20471 | EN 14404
全棉:65% 聚酯 | 35% 棉
清洗:70 °C 彩色衣物 | 适合工业洗涤
产品类别:警告防护裤子
性别:男式

更多参数>>

提示
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
Blakläder 警告防护服,Y 类,经过组合认证。

标准
经认证符合 EN ISO 20471,级别 2。

技术说明
警示工装裤,采用极耐磨的轻型材料,防水上浆。颜色和外形特别稳定。适合工业洗涤。
  • CORDURA® 膝部加固。
  • 后袋用叠褶加固,一个口袋带有袋盖。
  • 腿部口袋配有铅笔袋、手机袋和尺子袋。
  • 可伸缩证件袋。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加