商品详情
- 商品名称:警示紧腰裤 成衣尺寸 DE 28
- 商品编号:091742 28
- 颜色:橙色/海军蓝
- 规格尺寸 FR:52C
- 成衣尺寸 DE:28
- 材料基重 / 布料密度:240
- 标准:EN ISO 20471 | EN 14404
- 全棉:35% 棉 | 65% 聚酯
- 清洗:70 °C 彩色衣物 | 适合工业洗涤
- 规格尺寸 IT:D112
- 规格尺寸 SE:C52
- 规格尺寸 NL:D112
- 规格尺寸 ES:D112
- 产品类别:警告防护裤子
更多参数>>
提示
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
Blakläder 警告防护服,Y 类,经过组合认证。
标准
经认证符合 EN ISO 20471,级别 2。
技术说明
警示工装裤,采用极耐磨的轻型材料
,防水上浆。颜色和外形特别稳定。适合工业洗涤。
- CORDURA® 膝部加固。
- 后袋用叠褶加固,一个口袋带有袋盖。
- 腿部口袋配有铅笔袋、手机袋和尺子袋。
- 可伸缩证件袋。