咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示 T 恤 男女通用尺码 L
商品编号
091736 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:警示 T 恤 男女通用尺码 L
商品编号:091736 L
颜色:海军蓝/黄色
标准服装:Oeko-Tex Standard 100 | UV 标准 801
材料基重 / 布料密度:155
标准:EN ISO 20471
男女通用尺码:L
全棉:100% 聚酯
清洗:40 °C 彩色衣物
产品类别:警示衬衣
性别:通用款

更多参数>>

提示
Blakläder 警告防护服,D 类,经过组合认证。

标准
经认证符合 EN 13758-2 UPF40+。
经认证符合 EN ISO 20471,级别 1。

技术说明
做工精良的 High-Vis 打底衫,由于经过防臭处理可避免散发异味。紫外线防护。
弹性、透气的反光元件确保穿着更加舒适。出色的水汽输送。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加