咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HSS 铰刀 HPC 盲孔
商品编号
164359
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
164359 6
164359 6H7
164359 7
164359 7,5
164359 7H7
164359 8
164359 8,5
164359 8H7
164359 9
164359 9,5
164359 9H7
164359 10
164359 10,5
164359 10H7
164359 11
164359 11,5
164359 11H7
164359 12
164359 12H7
164359 13
164359 13H7
164359 14
164359 14H7
164359 15
164359 15H7
164359 16
164359 16H7
164359 17
164359 17H7
164359 18
164359 18H7
164359 19
164359 19H7
164359 20
164359 20H7
164359 21
164359 22
164359 23
164359 24
164359 25
164359 25H7
164359 26
164359 27
164359 28
164359 29
164359 30
164359 30H7
164359 31
164359 32
164359 32H7
164359 33
164359 34
164359 35
164359 36
164359 36H7
164359 37
164359 38
164359 39
164359 40
公称直径 DC
切刃数 Z
切削刃上偏差
切削刃下偏差
切削刃长度 Lc
在钢材料中的建议钻孔直径 < 1100 N/mm2
孔径公差
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 Ds
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
6mm
6
16mm
100mm
39mm
8mm
6mm - 6.7mm
0.12mm/rev
6mm
6
0.01mm
0.005mm
16mm
5.9mm
H7
100mm
39mm
8mm
0.12mm/rev
7mm
6
16mm
100mm
42mm
8mm
6.71mm - 7.2mm
0.12mm/rev
7.5mm
6
16mm
100mm
44mm
8mm
7.21mm - 7.7mm
0.12mm/rev
7mm
6
0.012mm
0.006mm
16mm
6.9mm
H7
100mm
42mm
8mm
0.12mm/rev
8mm
6
16mm
100mm
46mm
8mm
7.71mm - 8.2mm
0.12mm/rev
8.5mm
6
20mm
100mm
38mm
10mm
8.21mm - 8.7mm
0.15mm/rev
8mm
6
0.012mm
0.006mm
16mm
7.9mm
H7
100mm
46mm
8mm
0.12mm/rev
9mm
6
20mm
100mm
40mm
10mm
8.71mm - 9.2mm
0.15mm/rev
9.5mm
6
20mm
120mm
60mm
10mm
9.21mm - 9.7mm
0.15mm/rev
9mm
6
0.012mm
0.006mm
20mm
8.9mm
H7
100mm
40mm
10mm
0.15mm/rev
10mm
6
20mm
120mm
60mm
10mm
9.71mm - 10.2mm
0.15mm/rev
10.5mm
6
20mm
120mm
51mm
12mm
10.21mm - 10.7mm
0.18mm/rev
10mm
6
0.012mm
0.006mm
20mm
9.9mm
H7
120mm
60mm
10mm
0.15mm/rev
11mm
6
20mm
120mm
52mm
12mm
10.71mm - 11.2mm
0.18mm/rev
11.5mm
6
20mm
120mm
53mm
12mm
11.21mm - 11.7mm
0.18mm/rev
11mm
6
0.015mm
0.008mm
20mm
10.9mm
H7
120mm
52mm
12mm
0.18mm/rev
12mm
6
20mm
120mm
54mm
12mm
11.71mm - 12.2mm
0.18mm/rev
12mm
6
0.015mm
0.008mm
20mm
11.9mm
H7
120mm
54mm
12mm
0.18mm/rev
13mm
6
22mm
130mm
59mm
14mm
12.21mm - 13.2mm
0.18mm/rev
13mm
6
0.015mm
0.008mm
22mm
12.8mm
H7
130mm
59mm
14mm
0.18mm/rev
14mm
6
22mm
130mm
63mm
14mm
13.21mm - 14.2mm
0.18mm/rev
14mm
6
0.015mm
0.008mm
22mm
13.8mm
H7
130mm
63mm
14mm
0.18mm/rev
15mm
6
22mm
130mm
58mm
16mm
14.21mm - 15.2mm
0.18mm/rev
15mm
6
0.015mm
0.008mm
22mm
14.8mm
H7
130mm
58mm
16mm
0.18mm/rev
16mm
6
25mm
150mm
78mm
16mm
15.21mm - 16.2mm
0.18mm/rev
16mm
6
0.015mm
0.008mm
25mm
15.8mm
H7
150mm
78mm
16mm
0.18mm/rev
17mm
6
25mm
150mm
78mm
18mm
16.21mm - 17.2mm
0.23mm/rev
17mm
6
0.015mm
0.008mm
25mm
16.8mm
H7
150mm
78mm
18mm
0.23mm/rev
18mm
6
25mm
150mm
80mm
18mm
17.21mm - 18.2mm
0.23mm/rev
18mm
6
0.015mm
0.008mm
25mm
17.8mm
H7
150mm
80mm
18mm
0.23mm/rev
19mm
6
25mm
150mm
80mm
20mm
18.21mm - 19.2mm
0.23mm/rev
19mm
6
0.017mm
0.009mm
25mm
18.8mm
H7
150mm
80mm
20mm
0.23mm/rev
20mm
6
25mm
150mm
82mm
20mm
19.21mm - 20.2mm
0.23mm/rev
20mm
6
0.017mm
0.009mm
25mm
19.8mm
H7
150mm
82mm
20mm
0.23mm/rev
21mm
8
25mm
160mm
93mm
20mm
20.21mm - 21.2mm
0.3mm/rev
22mm
8
25mm
160mm
95mm
20mm
21.21mm - 22.2mm
0.3mm/rev
23mm
8
25mm
180mm
115mm
20mm
22.21mm - 23.2mm
0.3mm/rev
24mm
8
25mm
180mm
115mm
20mm
23.21mm - 24.2mm
0.3mm/rev
25mm
8
25mm
180mm
125mm
20mm
24.21mm - 25.2mm
0.3mm/rev
25mm
8
0.017mm
0.009mm
25mm
24.7mm
H7
180mm
125mm
20mm
0.3mm/rev
26mm
8
25mm
180mm
125mm
20mm
25.21mm - 26.2mm
0.4mm/rev
27mm
8
25mm
180mm
125mm
20mm
26.21mm - 27.2mm
0.4mm/rev
28mm
8
25mm
180mm
119mm
25mm
27.21mm - 28.2mm
0.4mm/rev
29mm
8
25mm
180mm
119mm
25mm
28.21mm - 29.2mm
0.4mm/rev
30mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
29.21mm - 30.2mm
0.4mm/rev
30mm
8
0.017mm
0.009mm
25mm
29.7mm
H7
200mm
139mm
25mm
0.4mm/rev
31mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
30.21mm - 31.2mm
0.45mm/rev
32mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
31.21mm - 32.2mm
0.45mm/rev
32mm
8
0.021mm
0.012mm
25mm
31.7mm
H7
200mm
139mm
25mm
0.45mm/rev
33mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
32.21mm - 33.2mm
0.45mm/rev
34mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
33.21mm - 34.2mm
0.45mm/rev
35mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
34.21mm - 35.2mm
0.45mm/rev
36mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
35.21mm - 36.2mm
0.45mm/rev
36mm
8
0.021mm
0.012mm
25mm
35.7mm
H7
200mm
139mm
25mm
0.45mm/rev
37mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
36.21mm - 37.2mm
0.45mm/rev
38mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
37.21mm - 38.2mm
0.45mm/rev
39mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
38.21mm - 39.2mm
0.45mm/rev
40mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
39.21mm - 40.2mm
0.45mm/rev
销售价 数量
 
1863.54
1564.67
1939.08
1955.87
1621.83
1964.27
2006.24
1645.28
2048.21
2081.79
1729.22
2106.97
2182.52
1788.00
2232.87
2249.67
1897.10
2258.06
1913.90
2400.76
2023.03
2518.29
2157.33
2702.97
2358.80
2803.70
2409.16
3265.37
2854.07
3282.17
2862.45
3357.72
2954.80
3408.08
2996.76
4197.14
4213.94
4381.83
4398.62
4532.92
4012.47
4549.71
4851.90
4986.23
5137.31
5305.20
4784.75
5506.65
5506.65
4969.43
5892.80
6060.68
6077.48
6295.73
5741.71
6715.44
6967.27
6984.05
6984.05

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:HSS 铰刀 HPC 盲孔
商品编号:164359 9H7
应用

用于盲孔HPC/HSC 铰孔加工
技术说明

可以满足 NC 加工要求的规格,刀柄直径适合配套标准夹头使用,尤其是液压 或者高精度夹头。
可以确保最佳的同心精度过程可靠性
不再需要采购任何特殊的夹头。
带有内冷孔,用于开展 HPC 加工,以降低生产成本
带短型切削刃和直槽。
铰刀按客户要求,经过精密研磨。
技术参数
标准
工厂标准
刀具材料
HSS
涂层
TiAlN
内冷式
有,25 bar
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切削加工策略
HPC
适用的钻孔类型
适用于盲孔
属性
公称直径 DC
9mm
切刃数 Z
6
切削刃上偏差
0.012mm
切削刃下偏差
0.006mm
切削刃长度 Lc
20mm
在钢材料中的建议钻孔直径 < 1100 N/mm2
8.9mm
孔径公差
H7
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1
40mm
柄直径 Ds
10mm
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.15mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
GG
适用
湿,最大
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
GGG
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加