咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM IK 材质 / C 型
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM IK 材质 / C 型
商品编号
136176
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
136176 M5
136176 M6
136176 M8
136176 M10
136176 M12
136176 M16
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
工厂标准
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
工厂标准
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
10.2mm
110mm
4
9mm
12mm
工厂标准
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
工厂标准
48mm
16mm
M
M16
2mm
销售价 数量
 
1324.71
1324.71
1455.54
1635.44
2011.59
2853.91

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM IK 材质 / C 型
商品编号:136176 M5
技术说明

稳定的设计,采用右旋螺及符合 DIN 1835-B 要求的刀柄。
特殊的外形,适合在采用同步主轴驱动的机床上广泛应用。丝锥导向通过机床的同步主轴来实现。特殊的 TiAlN 涂层保证了最佳的使用寿命。
可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
内部冷却液供给,在最大程度上延长使用寿命。
提示

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头编号 338100 − 338121,配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。
技术参数
锥度导程部分的形状
C
涂层
TiAlN
螺纹标准
DIN 13
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
内冷式
螺纹断面角
60degrees
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
4.2mm
总长度 L
70mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
工厂标准
螺纹深度
15mm
螺纹直径
5mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M5
螺距
0.8mm
应用
通用
适用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
湿,最小
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加