咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工防护夹克 PROBAN 成衣尺寸 DE 106
商品编号
091595 106
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工防护夹克 PROBAN 成衣尺寸 DE 106
商品编号:091595 106
颜色:贵族蓝
服装标准:DIN EN ISO 11611 焊接防护 | DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
成衣尺寸 DE:106
材料基重 / 布料密度:380
全棉:100% 棉
清洗:60 °C 彩色衣物
系列:PROBAN
产品类别:焊工防护夹克
性别:男式

更多参数>>

提示
按需求,可以提供获得 EN 11612,A1,B1,C1,E3,F1 认证的面料平方克重为 470g/m2 的系列。或者提供更轻的类型,克重为 320g/m2,按照 EN 11611,1 类,A1 和 EN 11612 A1,B1,C1 通过检测。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。

标准
  • EN ISO 11611,2 类,A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

技术说明
经典单色焊工防护服格外坚固并且兼具高度的穿着舒适性和良好的透气性。该服饰可以确保预防性防护高温、火花和焊渣。另外,该系列具有防火性,即使反复洗涤后也能保持防火性。使用领域:钢铁厂、金属加工行业、焊工、设备制造、铸造车间。
夹克衫 PROBAN® 具有翻领作为遮住颈部,在袖子处有缝边,带向内隐蔽式按扣,其也可以调节。借助左边侧袋上作为阻燃的直接刺绣的图标可以查看标准。
  • 胸袋和内袋。
  • 两个加固的侧袋,带袋盖和隐蔽式按扣。
  • 在两边都有带隐蔽式按扣的封闭条。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加