咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高温防护头套 型号 UNI
高温防护头套 型号 UNI
商品编号
091527 UNI
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高温防护头套 型号 UNI
商品编号:091527 UNI
服装标准:DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
材料基重 / 布料密度:260
全棉:Preox 芳族聚酰胺
产品类别:隔热头套

更多参数>>

适用于
曲面大角度面罩,编号 09 1528。

供货范围
供货范围内不包含防护面罩。

技术说明
隔热罩约 300 mm 长。内置铝框 (100 × 220 mm),用于保护头部、颈部和脖子部位。仅可以组合防护头盔(编号 09 7807)使用。
最高可耐受 1000 °C 辐射高温。材料非常柔软,提高了穿着舒适度。热反射性高。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加