咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣削转位刀片直径 16 mm
商品编号
212724
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212724 ALU
212724 HART
212724 ST1400
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
湿,最大
灰铸铁(球墨铸铁)
空气
类型
角半径
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钢材硬度 < 50 HRC
钢材硬度 < 55 HRC
钢材硬度 < 60 HRC
钢材硬度 < 65 HRC
钢材硬度 < 67 HRC
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
有条件适用m/min
2.5
0.25mm
0.25mm
适用
适用
适用m/min
HU7810
1mm
适用m/min
适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
有条件适用m/min
2.5
0.25mm
0.25mm
适用
适用
适用
适用m/min
适用m/min
HB7705
1mm
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
有条件适用m/min
2.5
0.25mm
0.25mm
ST1400
适用
适用
有条件适用m/min
适用m/min
HB7520
1mm
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
817.57
1197.07
696.11

商品详情

商品名称:铣削转位刀片直径 16 mm
商品编号:212724 ST1400
技术说明

详细的应用参考值请查阅 GARANT 切削加工手册编号 110020。
  • 半径精度、径向跳动精度和更换精度:±0.015 mm。

应用

角半径牛鼻刀片。用于减小切削力和降低振动。
技术参数
圆角半径 R
1mm
属性
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用m/min
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用m/min
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
修正系数 fz
2.5
切槽时的最大切割深度 ap max
0.25mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.25mm
型号
ST1400
适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用m/min
空气
适用m/min
类型
HB7520
角半径
1mm
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用m/min
钢材硬度 < 50 HRC
钢材硬度 < 55 HRC
钢材硬度 < 60 HRC
钢材硬度 < 65 HRC
钢材硬度 < 67 HRC
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加