首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
防护服
警示服
防火服和焊工防护服
热防护服
多制式服装
一次性防护服
化学品防护围裙
防火服和焊工防护服
焊工用紧身夹克 Splash 成衣尺寸 DE 46
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
焊工用紧身夹克 Splash 成衣尺寸 DE 46
商品编号
091482 46
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
ROFA
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
警示服
防火服和焊工防护服
热防护服
多制式服装
一次性防护服
化学品防护围裙
同类其他品牌
HOLEX/好力士
WELDAS®
ROFA
BLAKLÄDER®
HB Protective Wear
最近浏览
清空
焊工用紧身夹克 Splash 成衣尺寸 DE 46
¥1201.43 元
起
SIMPLEX soft-face mallet, Nylon, with re
¥736.21 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:焊工用紧身夹克 Splash 成衣尺寸 DE 46
商品编号:091482 46
抗静电:否
防水:否
产品类别:焊工防护夹克
系列:Splash
清洗:适合工业洗涤
全棉:100% 棉
双头拉链:否
防风:否
隐藏式密封条:否
透气:否
带反光材料(可见性良好):否
材料基重 / 布料密度:330
更多参数>>
提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
焊工用紧身夹克,
深煤黑色/灰色
,面料平方克重
525 g/m2
,通过
EN 11611 认证,等级 2
,
编号 091501。
标准
EN ISO 11611,1 类,A1,A2
EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1
技术说明
高品质焊工保护装备,时尚双色设计。在焊接工作时提供持久理想的火焰防护。防护性能出色,同时穿戴也十分舒适。阴丹士林染色确保色牢度。330 g/m
2
的中等重量面料质量特别适合对运动自由度要求较高的焊接工作。持久火焰防护,即使在依据 EN ISO 15797 标准洗涤 100 次后。
Splash 系列工作服,带有可变衣领,既可作为立领,也可作为翻领。
两个胸部口袋,带袋盖和粘扣。
可通过按扣调节袖口宽度。
两个侧面布置的插兜,带隐藏式拉链。
规格参数
抗静电
否
防水
否
产品类别
焊工防护夹克
系列
Splash
清洗
适合工业洗涤
全棉
100% 棉
双头拉链
否
防风
否
隐藏式密封条
否
透气
否
带反光材料(可见性良好)
否
材料基重 / 布料密度
330
成衣尺寸 DE
46
服装标准
DIN EN ISO 11611 焊接防护 | DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
颜色
深煤黑色/灰色
背部的拉伸褶皱
否
性别
男式
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订