咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体工装裤 Augsburg 成衣尺寸 DE 46
连体工装裤 Augsburg 成衣尺寸 DE 46
商品编号
091479 46
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:连体工装裤 Augsburg 成衣尺寸 DE 46
商品编号:091479 46
颜色:紫蓝色 / 蓝黑色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100 | UV 标准 801
成衣尺寸 DE:46
材料基重 / 布料密度:270
全棉:35% 棉 | 65% 聚酯
清洗:60 °C 彩色衣物 | 适用于工业清洗
系列:UNIQUE
产品类别:工装裤
性别:男式

更多参数>>

描述
采用预成型裤腿,大腿内侧和裆部有增强护垫,贴合性符合人体工程学。
  • 同步拉链。
  • 前部口袋和加固后裤袋。
  • 腿部口袋带手机袋,带盖和隐蔽式揿钮。
  • 侧袋和量尺兜。
  • CORDURA® 增强式膝部口袋,带盖。可从上部够到护膝。
  • 包含膝盖软垫编号 091809 在内都符合 EN 14404 认证。

提示
其它颜色、尺寸和衣料材质请垂询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
连体工装裤,黑蓝色/紫蓝色颜色组合,参见编号 091477。

技术说明
Mascot® UNIQUE。符合人体工程学的工作服系列,精心设计的细节,整个产品系列涵盖了不同的颜色、规格和衣料品质。采用三重搭接缝,因此特别坚固耐用。集成反光元件,更加醒目。
连体工装裤,带可调式吊带和可调节的腰带。
  • 内置袋,带尼龙搭扣。
  • 采用对比色的带盖胸部口袋,搭配集成式笔袋和手机袋。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加