咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
裤子 Lemberg 成衣尺寸 DE 48S
裤子 Lemberg 成衣尺寸 DE 48S
商品编号
091473 48S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:裤子 Lemberg 成衣尺寸 DE 48S
商品编号:091473 48S
颜色:黑蓝
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
成衣尺寸 DE:48S
材料基重 / 布料密度:205
标准:EN 14404
全棉:50% 棉 | 50% 聚酯
清洗:60 °C 彩色衣物
系列:UNIQUE
产品类别:工装裤
性别:男式

更多参数>>

描述
采用预成型裤腿,大腿内侧和裆部有增强护垫,贴合性符合人体工程学。

•轻便款
•同步拉链。
•前部口袋和加固后裤袋。
•腿部口袋带手机袋,带盖和隐蔽式揿钮。
•侧袋和量尺兜。
•CORDURA® 增强式膝部口袋,带有袋盖。可从上部够到护膝。
•经 EN 14404 认证,包含膝盖垫编号 091809。

提示
其它颜色、尺寸和衣料材质请垂询。国际成衣尺寸参照表请参见目录结尾的信息部分。规格尺寸 46L – 56L,适用于纤细的规格。规格尺寸 46S – 56S,适用于粗短的规格。

技术说明
Mascot® UNIQUE。符合人体工学设计的工作服系列,其细节进过缜密构思,涵盖广泛的产品范围,拥有不同的颜色、尺寸和衣料材质。三层的双行密针线缝令其尤为坚韧结实。
轻便裤子采用低腰款式和贴合体型的束腰。束腰上有腰带环和工具环。前部口袋有内置手机袋。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加