咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火连体服 成衣尺寸 DE 48
商品编号
091468 48
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防火连体服 成衣尺寸 DE 48
商品编号:091468 48
熨烫:不能熨烫
颜色:黑色
服装标准:DIN EN ISO 11611 焊接防护 | DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 | DIN EN ISO 1149 抗静电特性
成衣尺寸 DE:48
材料基重 / 布料密度:350
标准:EN IEC 61482-2 | EN 14404 | EN ISO 13034
干燥:柔和滚筒干燥(低温)
全棉:85% 棉 | 1% 特殊纤维 | 14% 聚酯
清洗:60 °C 彩色衣物
漂白:不可漂白
化学洗涤:不能化学洗涤
产品类别:防火罩衣

更多参数>>

提示
有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。

标准
EN 1149-5;EN IEC 61482-2,APC 1,ATPV - 16 cal/cm2;EN ISO 11611,级别 1/A1;EN ISO 13034。
EN 14404.
EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2.

技术说明
结实的防火连体服具有弹性可调的腰身和预成型的肘部。袖口可以通过粘扣固定。
  • 腿兜带袋盖和额外的工具袋。
  • 胸部口袋,带袋盖和拉链。
  • 膝部兜带有两种不同的插入高度。
  • 背部活动褶皱。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加