咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut® HSI
商品编号
214904
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214904 20/2
214904 25/3
214904 32/4
214904 40/5
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装螺纹 M
总长度 L
最大切割深度 ap max
直径 D1 h6
直径 D2
空闲长度
系列
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
20mm
M10
30mm
6mm
10.5mm
17.7mm
Softcut®
219863(8IP;2.2 Nm)
SO.. 0836..
3
25mm
M12
35mm
6mm
12.5mm
20.7mm
Softcut®
219863(8IP;2.2 Nm)
SO.. 0836..
4
32mm
M16
40mm
6mm
17mm
28.7mm
Softcut®
219863(8IP;2.2 Nm)
SO.. 0836..
5
40mm
M16
40mm
6mm
17mm
28.7mm
40mm
Softcut? Softcut®
219863(8IP;2.2 Nm)
SO.. 0836.. SO.. 0836..
销售价 数量
 
2739.42
3468.86
4862.90
6305.56

商品详情

商品名称:Softcut® HSI
商品编号:214904 20/2
应用

特别适用于功率小的机床,以及进刀直径小的大深度加工。
技术说明

耐磨且经过热处理的钢,带有防锈镀层。固定的拧紧扭矩,确保了高精度的转位刀片装夹。密或者疏的切刃布局,确保可以实现个性化的铣削加工策略。
提示

如需加工精确的 90° 角,请选择 ap = 6 mm。
为了能够用到所有 4 条切刃必须按照规定的方向(逆时针方向)旋转带片。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
技术参数
柄类型
带螺纹
铣削应用
方肩铣削
内冷式
刀具更换
PowerCard
主偏角 κ
90degrees
切刃间距
不相同
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
20mm
安装螺纹 M
M10
总长度 L
30mm
最大切割深度 ap max
6mm
直径 D1 h6
10.5mm
直径 D2
17.7mm
空闲长度
系列
Softcut®
转位刀片螺栓套件
219863(8IP;2.2 Nm)
配套适用的转位刀片
SO.. 0836..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加