咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 平面 / 方肩铣刀
商品编号
215055
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215055 40/4
215055 50/5
215055 63/6
215055 80/6
215055 100/8
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
4
40mm
16mm
40mm
219810(9IP;2.2 Nm)
SOMT 09T304
5
50mm
22mm
40mm
219810(9IP;2.2 Nm)
SOMT 09T304
6
63mm
22mm
40mm
219810(9IP;2.2 Nm)
SOMT 09T304
6
80mm
27mm
50mm
219810(9IP;2.2 Nm)
SOMT 09T304
8
100mm
32mm
50mm
219810(9IP;2.2 Nm)
SOMT 09T304
销售价 数量
 
3760.64
4652.17
5770.65
6532.50
8234.52

商品详情

商品名称:90° 平面 / 方肩铣刀
商品编号:215055 40/4
提示

为了使所有 4 个切削刃都能得到利用,刀片必须如图所示方向旋转更换。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 9IP
技术说明

采用经过淬硬处理的特种工具钢,减小振动的同时可以延长使用寿命。突出的端面切削刃,可以确保极佳的表面加工质量。
注意

无 Powercard!
技术参数
内冷式
柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
90degrees
铣削应用
方肩铣削
属性
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
40mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
转位刀片螺栓套件
219810(9IP;2.2 Nm)
配套适用的转位刀片
SOMT 09T304
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加