咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火工装裤 成衣尺寸 DE 30
商品编号
091466 30
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防火工装裤 成衣尺寸 DE 30
商品编号:091466 30
抗静电:否
防水:否
产品类别:防火裤
规格尺寸 ES:D120
规格尺寸 NL:D120
规格尺寸 SE:D116
规格尺寸 IT:D120
化学洗涤:不能化学洗涤
漂白:不可漂白
清洗:60 °C 彩色衣物
全棉:14% 聚酯 | 1% 特殊纤维 | 85% 棉
防风:否

更多参数>>

提示
有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。

标准
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2,APC 1,ATPV - 16 cal/ cm2
  • EN ISO 11611,1 类 / A1
  • EN ISO 13034

EN 14404.
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

技术说明
耐火工装裤,带符合人体工程学的预成型膝部和灵活实用的口袋。
  • 膝部内衬口袋安装在两个不同高度上。
  • 腿部的反射滚条更醒目。
  • 金属拉链。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加