首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
防护服
警示服
防火服和焊工防护服
热防护服
多制式服装
一次性防护服
化学品防护围裙
防火服和焊工防护服
防火紧腰短外衣 成衣尺寸 DE 2XL
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
防火紧腰短外衣 成衣尺寸 DE 2XL
商品编号
091464 2XL
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
BLAKLÄDER®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
警示服
防火服和焊工防护服
热防护服
多制式服装
一次性防护服
化学品防护围裙
同类其他品牌
HOLEX/好力士
WELDAS®
ROFA
BLAKLÄDER®
HB Protective Wear
最近浏览
清空
防火紧腰短外衣 成衣尺寸 DE 2XL
¥1691.60 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:防火紧腰短外衣 成衣尺寸 DE 2XL
商品编号:091464 2XL
抗静电:否
隐藏式密封条:否
产品类别:防火夹克
化学洗涤:不能化学洗涤
漂白:不可漂白
清洗:60 °C 彩色衣物
全棉:85% 棉 | 1% 特殊纤维 | 14% 聚酯
双头拉链:否
防风:否
防水:否
男女通用尺码:2XL
透气:否
更多参数>>
提示
有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
标准
EN 1149-5
EN IEC 61482-2,APC 1,ATPV - 16 cal/ cm2
EN ISO 11611,1 类 / A1
EN ISO 13034
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.
技术说明
结实的耐火夹克,带隐藏式金属拉链。背部的运动褶皱和预成型的肘部确保活动自如,穿着舒适度高。
实用的口袋。
反光细节,更加醒目。
腰围可通过粘扣调节。
规格参数
抗静电
否
隐藏式密封条
否
产品类别
防火夹克
化学洗涤
不能化学洗涤
漂白
不可漂白
清洗
60 °C 彩色衣物
全棉
85% 棉 | 1% 特殊纤维 | 14% 聚酯
双头拉链
否
防风
否
防水
否
男女通用尺码
2XL
透气
否
干燥
柔和滚筒干燥(低温)
标准
EN IEC 61482-2 | EN ISO 13034
带反光材料(可见性良好)
否
材料基重 / 布料密度
350
服装标准
DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 | DIN EN ISO 1149 抗静电特性 | DIN EN ISO 11611 焊接防护
颜色
黑色
背部的拉伸褶皱
否
熨烫
不能熨烫
性别
通用款
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订