咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀 7° 正角
商品编号
212115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212115 20
212115 25
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
20mm
100mm
47mm
20mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
3
25mm
100mm
48mm
20mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
销售价 数量
 
2844.80
3874.11

商品详情

商品名称:仿形铣刀 7° 正角
商品编号:212115 25
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
ap max = 2.5 mm。
技术说明

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。
  • 轴向与径向跳动精度高。
  • 切刃磨损时可无级重新定位转位刀片。

振动降低且缓缓进入切削状态,归因于 7° 正角安装的转位刀片。
技术参数
铣削应用
圆形铣削 斜面 -
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
刀具更换
PowerCard
柄类型
Weldon 刀柄
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
25mm
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1
48mm
柄直径 DS h6
20mm
转位刀片螺栓套件
219804(15IP;3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
RD.. 1003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加