咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹克衫 Fulda 男女通用尺码 S
夹克衫 Fulda 男女通用尺码 S
商品编号
091459 S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:夹克衫 Fulda 男女通用尺码 S
商品编号:091459 S
颜色:紫蓝色 / 蓝黑色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100 | UV 标准 801
材料基重 / 布料密度:270
男女通用尺码:S
全棉:65% 聚酯 | 35% 棉
清洗:60 °C 彩色衣物 | 适用于工业清洗
系列:UNIQUE
产品类别:工装夹克
性别:通用款

更多参数>>

提示
其它颜色、尺寸和衣料材质请垂询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
夹克,蓝黑色/紫蓝色颜色组合,参见编号 091457。

技术说明
Mascot® UNIQUE。符合人体工程学的工作服系列,精心设计的细节,整个产品系列涵盖了不同的颜色、规格和衣料品质。采用三重搭接缝,因此特别坚固耐用。集成反光元件,更加醒目。
夹克,配以立领和两个带盖胸袋以及一个内袋。
  • 背部加长,因此即使是在下蹲作业时,仍然具有很高的穿着舒适性。
  • 采用预成型袖管,因此运动自由度大。
  • 拉链带有防风雨条和隐蔽式揿钮。
  • 腰带和袖口可通过揿钮进行宽度调节。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加