咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火内裤 男女通用尺码 2XL
商品编号
091458 2XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防火内裤 男女通用尺码 2XL
商品编号:091458 2XL
抗静电:否
男女通用尺码:2XL
产品类别:防火内衣
清洗:60 °C 柔和洗涤
全棉:2% 特殊纤维 | 78% 美利奴羊毛 | 20% 改性腈纶
防风:否
防水:否
加固的膝盖部位:否
大腿口袋,带袋盖和粘扣:否
透气:否
标准:EN IEC 61482-2
带反光材料(可见性良好):否

更多参数>>

标准
EN 1149-5;EN ISO 11612 A1、B1、C1;EN 61482-1-2,级别 1。

技术说明
防火内衣由高品质美利奴羊毛制成。贴身设计符合人体工程学,具备极佳的防护性。所用材料保证良好的隔热性,同时适用于干湿环境。
内裤,腰部采用松紧带,硬裤腿口。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加