咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火衬衫 男女通用尺码 3XL
商品编号
091453 3XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防火衬衫 男女通用尺码 3XL
商品编号:091453 3XL
抗静电:否
男女通用尺码:3XL
产品类别:防火衬衫
清洗:60 °C 彩色衣物
全棉:2% 特殊纤维 | 98% 棉
防风:否
防水:否
加固的膝盖部位:否
大腿口袋,带袋盖和粘扣:否
透气:否
标准:EN IEC 61482-2
带反光材料(可见性良好):否

更多参数>>

标准
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-2,级别 1

技术说明
功能性衬衫适用于具有防火要求的工作环境。智能设计,采用迅速松解的隐蔽式按扣。舒适面料,格外贴身,确保最佳的活动自由度。两个胸兜配有实用笔夹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加