咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WX3? 多制式夹克衫 男女通用尺码 S
商品编号
091448 S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:WX3? 多制式夹克衫 男女通用尺码 S
商品编号:091448 S
颜色:黑色/无烟煤色
服装标准:DIN EN ISO 1149 抗静电特性 | DIN EN ISO 11611 焊接防护 | DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:280
标准:EN 13034-6 | EN IEC 61482-2
男女通用尺码:S
全棉:60% 改性腈纶 | 39百分之 棉 | 1% 碳纤维
清洗:60 °C 彩色衣物
系列:WX3
产品类别:警告防护夹克衫
性别:男式

更多参数>>

标准
  • EN ISO 11612 A1+A2、B1、C1、F1
  • EN ISO 11611 类别 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 型号 PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)

技术说明
Portwest WX3™ 系列采用固有的 280 g Modaflame™ 面料制作,将坚固的防护服与舒适性和美观性融为一体。其固有特性确保阻燃特性永久保持。延展嵌件在运动频繁的区域提供出色的灵活性,使日常工作更加轻松。下摆、紧固件和口袋的精密设计解决方案确保无与伦比的贴合性和安全性。
工装夹克采用撞色元素和极为阻燃的反光带,通过延展嵌件确保舒适性和活动自由度。
  • 可通过拉链和按扣闭合。
  • 多功能口袋。
  • 通过背部通风保证透气性。
  • 预先弯曲肘窝以减少手臂疲劳。
  • 折叠式下摆和加长后背确保牢固贴合。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加