咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短裤 工业用拉伸材料 成衣尺寸 DE 58
短裤 工业用拉伸材料 成衣尺寸 DE 58
商品编号
091444 58
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:短裤 工业用拉伸材料 成衣尺寸 DE 58
商品编号:091444 58
透气:否
颜色:黑色/深灰
手机袋:否
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
成衣尺寸 DE:58
材料基重 / 布料密度:245
带反光材料(可见性良好):否
大腿口袋,带袋盖和粘扣:否
全棉:63% 聚酯 | 33% 棉 | 4% 聚烯烃弹性纤维
清洗:70 °C 彩色衣物 | 适合工业洗涤
系列:工业用拉伸材料
产品类别:Short

更多参数>>

描述
  • 3 层内部裤缝确保十分坚固。
  • 塑料裆部拉链。
  • 内侧兜带拉链。
  • 手机和标尺内兜。
  • 腿部口袋带叠褶和袋盖。

提示
其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
短裤,海军蓝/紫蓝色颜色组合,参见编号 091443。

技术说明
全新工业系列,采用 2 向拉伸材料,实现更高活动性与穿戴舒适度。牢固耐用的织物,十分适合工业应用。隐蔽式按扣与拉链无惧刮划。附有牢固的塑料拉链。可进行工业清洗,符合标准 EN ISO 15797。颜色和外形稳定。
短裤,配有实用口袋和弹性束带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加