首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
其他
其他
其他
其他
其他
工作服 Highline 成衣尺寸 DE 26
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
工作服 Highline 成衣尺寸 DE 26
商品编号
091312 26
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
PLANAM
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
其他
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
Fein
RÖNTGEN
GfS
Bahco®
KENNAMETAL®
KOMET®
mimatic®
Zeus
最近浏览
清空
工作服 Highline 成衣尺寸 DE 26
¥404.91 元
起
开槽缩径套 密封 夹紧直径 D
1
6 mm
¥1019.83 元
起
L物料 458
¥87.61 元
起
L物料 型号 2245
¥49.50 元
起
Circlip pliers for external rings
¥0.00 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:工作服 Highline 成衣尺寸 DE 26
商品编号:091312 26
胸部口袋(带袋盖和粘扣)数量:2
干燥:柔和滚筒干燥(低温)
产品类别:工装夹克
规格尺寸 ES:48C
特殊服务:纺织品精加工
系列:Highline
规格尺寸 IT:48C
化学洗涤:使用四氯乙烯清洗
漂白:不可漂白
清洗:60 °C 彩色衣物
全棉:65% 聚酯 | 35% 棉
隐藏式密封条:是
更多参数>>
提示
夹克
,
紫蓝色/海军蓝
颜色组合,参见编号 091311。
您所在国家/地区的相应尺寸请请参阅尺寸表或技术数据。
技术说明
新颖且时尚的
Highline
系列产品,采用高品质的复合织物材料,不仅防划而且水洗后不会收缩,共由三种颜色组合而成。对比色采用耐磨性极好的帆布面料。在受力点上采用三重接缝,因而特别耐磨损。许多实用的细节,包括手机和卷尺袋,以及可以调节的腰带。
工装夹克
,背部带伸长皱褶,带子中带松紧带,确保穿戴最舒适。
两个胸部口袋,带袋盖和粘扣。
隐蔽式正面拉链。
左侧袖子上有手机袋。
两个缝上的侧袋。
可以调节的袖口,带粘扣。
规格参数
胸部口袋(带袋盖和粘扣)数量
2
干燥
柔和滚筒干燥(低温)
产品类别
工装夹克
规格尺寸 ES
48C
特殊服务
纺织品精加工
系列
Highline
规格尺寸 IT
48C
化学洗涤
使用四氯乙烯清洗
漂白
不可漂白
清洗
60 °C 彩色衣物
全棉
65% 聚酯 | 35% 棉
隐藏式密封条
是
两边的口袋
缝上
两边的口袋数量
2
手机袋放置
左侧袖子上
材料基重 / 布料密度
285
成衣尺寸 DE
26
标准服装
UV 标准 801 | Oeko-Tex 标准 100
夹克衫搭扣
耐磨
规格尺寸 FR
48C
颜色
石板色 / 黑色
背部的拉伸褶皱
是
领口
橡皮筋式束带
熨烫
高温,最高达 200 °C
袖口
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
性别
男式
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订