咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工HSS 阶梯钻头 90° 117180
商品编号
117180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
117180 M3
117180 M4
117180 M5
117180 M6
117180 M8
117180 M10
⌀ D1 第 1级,带倒角 h9
⌀ D2 第 2级,带倒角 h8
凸台高度 L1 1。级
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
用于螺拴
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
3.2mm
6mm
9mm
2
93mm
57mm
6mm
M3
0.03mm/rev
4.3mm
8mm
11mm
2
117mm
75mm
8mm
M4
0.03mm/rev
5.3mm
10mm
13mm
2
133mm
87mm
10mm
M5
0.07mm/rev
6.4mm
11.5mm
15mm
2
142mm
94mm
11.5mm
M6
0.07mm/rev
8.4mm
15mm
19mm
2
169mm
114mm
15mm
M8
0.1mm/rev
10.5mm
19mm
23mm
2
198mm
135mm
19mm
M10
0.1mm/rev
销售价 数量
 
547.95
636.23
794.86
889.66
1481.75
2305.97

商品详情

商品名称:GARANT孔加工HSS 阶梯钻头 90° 117180
商品编号:117180 M4
技术说明

此种类型的钻孔和锪孔钻头都具有独立良好的排屑槽和导向刃带。由此可实现多次重复修磨。
应用

适用于符合 DIN-ISO 273 的螺栓通孔以及符合 DIN 74 表 1 中 A 型小规格的锪孔。
适用于符合 ISO 2009、2010、7046、7047(DIN 963、964、965 和 966)的埋头螺钉。
技术参数
锪孔台阶角度
90degrees
涂层
蒸气氧化处理
公差,公称直径
h9
刀柄
圆柱形刀柄,带 h8
顶角
118degrees
内冷式
刀具材料
HSS
标准
DIN 8374
螺纹升角
20-30degrees
适用的钻孔类型
适用于盲孔
属性
⌀ D1 第 1级,带倒角 h9
4.3mm
⌀ D2 第 2级,带倒角 h8
8mm
凸台高度 L1 1。级
11mm
切刃数 Z
2
总长度 L
117mm
排屑槽长度 Lc
75mm
柄直径 Ds
8mm
用于螺拴
M4
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.03mm/rev
应用
湿,最大
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加